ตัวกรองบอลด์วิน Pe5271 | ชั้นน้ำมันเชื้อเพลิง 3-15/16x2-19/32x3-15/16 In | 49t348 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS PE5271 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 3-15/16x2-19/32x3-15/16 In | AJ2GKZ 49T348

BALDWIN FILTERS PE5271 Fuel Filter 3-15/16x2-19/32x3-15/16 In

In Stock
รายการ: AJ2GKZ รุ่น: PE5271ข้ามอ้างอิง: 49T348
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
฿5,921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
การออกแบบตัวกรององค์ประกอบเท่านั้น
ความสูง3 15 / 16 "
ภายใน Dia7 / 16 "
ความยาว3 15 / 16 "
ภายนอก Dia.2.593
ความกว้าง2.593

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Urea Diesel Exhaust Fluid Filter

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.การออกแบบตัวกรองประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเกลียวความกว้างความสูงทางเข้าภายใน Diaราคา
BALDWIN FILTERS B10AL BSP ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังเก็บ | AC3FWF 2TCN8 B10AL บีเอสพี4.156 "สปินออน--4.156 "9 25 / 32 "--฿7,741
BALDWIN FILTERS BF1179 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง In-line/universal | AD7JNM 4ERT8 BF11792.75 "สปินออน--2.75 "4.375 "--฿1,789
BALDWIN FILTERS 500-BP22 Dahl หน่วยกันน้ำมัน/น้ำ | AE2GHR 4XEP3 500-BP22-สปินออน--28.5 "47 "--฿635,669
RFQ
BALDWIN FILTERS F834-F ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | AE2RRZ 4ZFD3 F834-ฉ2-11 / 16 "สปินออน--2 11 / 16 "4.5 "-29 / 32 "฿1,299
BALDWIN FILTERS F844-A ถุงเท้ากรองน้ำมันเชื้อเพลิง/หลัก | AE2UTX 4ZLD5 F844-A4"สปินออน--4"9"-1.5 "฿903
BALDWIN FILTERS PF46004 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 5-9/32 นิ้ว ยาว x 3-11/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | AH9VKQ 45AP34 PF460043-11 / 16 "องค์ประกอบเท่านั้น---5 9 / 32 "--฿3,928
BALDWIN FILTERS BF46149-SP กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ดีไซน์ Spin-On Filter | CF2DDA 56DM18 BF46149-SP3-1 / 32 "สปินออน-M16 x 1.5----฿1,359

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS PE5271 Fuel Filter 3-15/16x2-19/32x3-15/16 In
฿5,921 / หน่วย