BALDWIN FILTERS LL1637-FN ไส้กรองอากาศ/อายุการใช้งานยาวนาน
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไส้กรองอากาศ |
การออกแบบกรองอากาศ | องค์ประกอบเท่านั้น |
ความสูง | 12.5 " |
ความยาว | 12.5 " |
ภายนอก Dia. | 11.125 " |
ความกว้าง | 11.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8421310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL1667-FN | 11.5 " | 11.5 " | 5.187 " | 5.187 " | ฿2,072 | ||
LL1846 | 18.5 " | 18.5 " | 12.125 " | 12.12 " | ฿4,979 | ||
LL1884 | 13.5 " | 13.5 " | 9-7 / 32 " | 9 7 / 32 " | ฿6,178 | ||
LL1885 | 16.5 " | 16.5 " | 11.125 " | 11.125 " | ฿4,305 | ||
LL2360FN | 15.375 " | 15.375 " | 5.25 " | 5.25 " | ฿4,064 | ||
LL2418FN | 15 5 / 16 " | 15 5 / 16 " | 6-3 / 32 " | 6 3 / 32 " | ฿3,456 | ||
LL2685 | 16 " | 16 " | 13-13 / 16 " | 13 13 / 16 " | ฿6,382 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.