BALDWIN FILTERS P7007 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น |
การออกแบบตัวกรอง | องค์ประกอบเท่านั้น |
ความสูง | 7 3 / 32 " |
ภายใน Dia | 4-21 / 32 " |
ความยาว | 7 3 / 32 " |
ภายนอก Dia. | 7.625 " |
ความกว้าง | 7.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.23 |
รหัส HS | 8421230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P7489 | องค์ประกอบเท่านั้น | 4.187 " | 5/16 "และ 13/16" | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 4.187 " | 2.25 " | 2.25 " | ฿638 | ||
P7488 | องค์ประกอบเท่านั้น | 4.031 " | 1-11 / 16 " | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 4.031 " | 3-9 / 32 " | 3 9 / 32 " | ฿840 | ||
P7490 | องค์ประกอบเท่านั้น | 2 1 / 5 " | 17 / 32 " | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 2.187 " | 1-23 / 32 " | 2 3 / 5 " | ฿888 | ||
PT670 | สปินออน | 9 9 / 32 " | 1.593 | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ฿768 | ||
P7235 | องค์ประกอบเท่านั้น | 6 11 / 16 " | 3/8" and 1-9/16" | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 6 11 / 16 " | 3.25 " | 3.25 " | ฿1,900 | ||
BC110 | องค์ประกอบเท่านั้น | 4.5 " | 9/16 "และ 5/8" | สารหล่อลื่นแบบแรงเหวี่ยง | 4.5 " | 3-27 / 32 " | 3 27 / 32 " | ฿1,538 | ||
P20-HD | องค์ประกอบเท่านั้น | 9 1 / 16 " | 1.5 " | องค์ประกอบตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น | 9 1 / 16 " | 4.437 " | 4.437 " | ฿903 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.