BALDWIN FILTERS PA1956-FN ไส้กรองอากาศ/ตัวนอก | AE2FDQ 4XAU1

BALDWIN FILTERS PA1956-FN ไส้กรองอากาศ/ด้านนอก

In Stock
รายการ: AE2FDQ รุ่น: PA1956-FNข้ามอ้างอิง: 4XAU1

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿6,075 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไส้กรองอากาศ
การออกแบบกรองอากาศองค์ประกอบเท่านั้น
ความสูง9.375 "
ความยาว9.375 "
ภายนอก Dia.11.125 "
ความกว้าง11.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.81
ความสูงของเรือ (ซม.)36.32
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.32
รหัส HS8421310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Outer Air Filter Element

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบกรองอากาศความสูงชิ้นความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS PA4437 แผงกรองอากาศ | AA3TDB 11U555 PA4437องค์ประกอบเท่านั้นแผง1 23 / 32 "ไส้กรองอากาศ11.5 "-8.187 "฿853
BALDWIN FILTERS PA4928 องค์ประกอบอากาศ | AA3TDC 11U556 PA4928องค์ประกอบเท่านั้น29 / 32 "ไส้กรองอากาศ16 "ถึง 716"-6.156 "฿4,393
BALDWIN FILTERS PA5516 องค์ประกอบอากาศในห้องโดยสาร | AA3TDD 11U557 PA5516องค์ประกอบเท่านั้น1.187 "ไส้กรองอากาศ10.625 "-9 1 / 16 "฿3,688
BALDWIN FILTERS PA4425 แผงกรองอากาศ | AA3TDL 11U564 PA4425องค์ประกอบเท่านั้นแผง1 27 / 32 "ไส้กรองอากาศ10.75 "-9 13 / 16 "฿939
BALDWIN FILTERS PA4428 แผงกรองอากาศ | AA3TDN 11U566 PA4428องค์ประกอบเท่านั้นแผง2 25 / 32 "ไส้กรองอากาศ13 9 / 16 "-5 11 / 32 "฿1,067
BALDWIN FILTERS PA4434 ไส้กรองอากาศ 11-27 / 32 ความสูงนิ้ว | AA6PVV 14M065 PA4434องค์ประกอบเท่านั้น1 27 / 32 "ไส้กรองอากาศ11 27 / 32 "-6.875 "฿1,656
BALDWIN FILTERS PA4436 แผ่นกรองอากาศความยาว 9-5 / 32 นิ้ว | AA6PWA 14M070 PA4436แผงหน้าปัด1 27 / 32 "กรองอากาศ9.156 "-8 15 / 32 "฿1,553

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS PA1956-FN ไส้กรองอากาศ/ด้านนอก
฿6,075 / หน่วย