จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS PF7556 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | AE2TME 4ZHK2

BALDWIN FILTERS PF7556 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

In Stock
รายการ: AE2TME รุ่น: PF7556ข้ามอ้างอิง: 4ZHK2

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
การออกแบบตัวกรองสปินออน
ความสูง6.625 "
ภายใน Dia9 / 16 "
ความยาว6.625 "
ภายนอก Dia.3.593
ความกว้าง3.593

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)20.57
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS5911900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการออกแบบตัวกรองความสูงภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS BF9822-D ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง / น้ำแบบถอดได้ 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-Dสปินออน5 9 / 32 "1 / 2 "กรองน้ำมันเชื้อเพลิง5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "฿3,646
BALDWIN FILTERS BF9827-D ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 6 13/16 H In | AA6PWT 14M086 BF9827-Dสปินออน6 13 / 16 "7 / 8 "กรองน้ำมันเชื้อเพลิง6 13 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "฿2,360
BALDWIN FILTERS BF9847-D ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 6 1/16 H In | AA6RMH 14R266 BF9847-Dสปินออน6 1 / 16 "1 / 2 "ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน6 1 / 16 "3.187 "3.187 "฿1,818
BALDWIN FILTERS PF10 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง / ถังเก็บ | AC2KXP 2KXW7 PF10สปินออน4.875 "-กรองน้ำมันเชื้อเพลิง4.875 "3"3"฿589
BALDWIN FILTERS PF7698 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | AC2KXQ 2KXW 8 PF7698สปินออน3 9 / 16 "9 / 16 "กรองน้ำมันเชื้อเพลิง3 9 / 16 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "฿2,732
BALDWIN FILTERS PF7890-30 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | AC2KXR 2KXW9 PF7890-30สปินออน8 29 / 32 "5/8 "และ 13/16"กรองน้ำมันเชื้อเพลิง8 29 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "฿1,143
BALDWIN FILTERS P1510 น้ำมันหล่อลื่น / ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | AC2KXZ 2KXX7 P1510สปินออน29.375 "1-15 / 32 "ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน29.38 "6.5 "6.5 "฿2,412

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS PF7556 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
฿1,557 / หน่วย