จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS PF788930 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 3 29/32 นิ้วความยาว | AC2XFM 2NUW4

BALDWIN FILTERS PF788930 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 3 29/32 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AC2XFM รุ่น: PF788930อ้างไขว้: 2NUW4

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
การออกแบบตัวกรองสปินออน
ความสูง3 29 / 32 "
ภายใน Dia5/8 "และ 13/16"
ความยาว3 29 / 32 "
ภายนอก Dia.4-5 / 16 "
ความกว้าง4 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8421230000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS PT119-5 ไส้กรองของเหลวชนิดพิเศษ | AE2XDL 4ZUJ6 PT119-514.5 "3.5 "ตัวกรองของเหลว14.5 "6"6"฿2,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS PF788930 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 3 29/32 นิ้ว ยาว
฿970 / หน่วย