BALDWIN FILTERS PT376 ไส้กรองเกียร์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองเกียร์ |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 9.187 " |
ภายใน Dia | 2.25 " |
ความยาว | 9.187 " |
ภายนอก Dia. | 4.5 " |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.58 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT385 | - | 9 1 / 16 " | 1.5 " | 9 1 / 16 " | 4.437 " | 4.437 " | ฿939 | ||
PT549 | สปินออน | 5 11 / 16 " | 1.187 " | 5 11 / 16 " | 3.437 " | 3.437 " | ฿649 | ||
PT275 | สปินออน | 9 1 / 16 " | 1 / 2 " | 9 1 / 16 " | 4-17 / 32 " | 4 17 / 32 " | ฿1,059 | ||
PT265 | สปินออน | 7 23 / 32 " | 1-1 / 16 " | 7 23 / 32 " | 3" | 3" | ฿2,022 | ||
PT461 | สปินออน | 4.187 " | 1.031 " | 4.187 " | 1-11 / 16 " | 1 11 / 16 " | ฿1,613 | ||
S16-1 | สปินออน | 8.437 " | 1.187 " | 8.437 " | 2.875 " | 2.875 " | ฿3,041 | ||
P198 | สปินออน | 6 15 / 16 " | 2" | 6 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | ฿1,160 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.