ML KISHIGO เสื้อกันไฟ Snap
ML Kishigo ASFM 300 Series เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูงทนไฟ ได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ปฏิบัติงานในไซต์งาน เสื้อกั๊ก Hi-Viz เหล่านี้ใช้ในงานสาธารณูปโภคและงานซ่อมบำรุง งานควบคุมการจราจร สถานที่ก่อสร้าง และงานถนน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASFM300-M | 40 "ถึง 47" | 26 " | M | ฿5,900 | |
A | ASFM300-L | 44 "ถึง 51" | 27 " | L | ฿5,895 | |
A | ASFM300-XL | 48 "ถึง 55" | 27 " | XL | ฿5,900 | |
A | ASFM300-2X | 52 "ถึง 59" | 28 " | 2XL | ฿6,483 | |
A | ASFM300-3X | 56 "ถึง 63" | 29 " | 3XL | ฿6,466 | |
A | ASFM300-4X | 60 "ถึง 67" | 29 " | 4XL | ฿7,018 | |
A | ASFM300-5X | 64 "ถึง 71" | 30 " | 5XL | ฿7,278 |
เสื้อกันไฟ Snap
ML Kishigo ASFM 300 Series เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูงทนไฟ ได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ปฏิบัติงานในไซต์งาน เสื้อกั๊ก Hi-Viz เหล่านี้ใช้ในงานสาธารณูปโภคและงานซ่อมบำรุง งานควบคุมการจราจร สถานที่ก่อสร้าง และงานถนน
คุณสมบัติ
- เสื้อกั๊กเหล่านี้ทำจากโพลีเอสเตอร์เพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความต้องการสูง
- มีขอบแถบสะท้อนแสงพร้อมสีตัดกันเพื่อการมองเห็นที่ดีเยี่ยมทั้งในเวลากลางวันและในสภาพแสงน้อย
- สิ่งเหล่านี้มีระบบปิดแบบตีนตุ๊กแกช่วยให้ยึดได้ง่ายและปลอดภัย
- เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI / ISEA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับสำหรับเครื่องแต่งกายที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ด้านหลังของเสื้อกั๊กมีแถบรูปตัว 'U' ที่ช่วยให้มองเห็นได้มากขึ้นจากมุมต่างๆ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สวมใส่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือปักและปัก
- คลิปฟิวส์
- มาร์คกิ้งเทป
- เครื่องจ่ายฟิล์มและซีล
- ชุดซ่อมสะสม
- ท่อและท่อ
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมืองัด
- WILKERSON เครื่องควบคุมอากาศ
- SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบ Double Acting, NFPA MX5 / MS4 Mount, 4 "Bore Diameter
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 4.5 มม
- VALLEY CRAFT รถเข็นบานเกล็ดแผง
- JESSUP MANUFACTURING Antislip เทปม้วนต่อเนื่อง
- COOPER B-LINE B272 Series ฟิตติ้งปีกคู่แปดรู
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ปลายซ็อกเก็ต, EPDM
- MARTIN SPROCKET MPC Series เฟืองดอกจอกทรงเทเปอร์, ระยะพิทช์สายพาน 14 มม
- DART CONTROLS 253 Series 2HP NEMA DC ระบบควบคุมความเร็ว
- BOSTON GEAR ซีรีย์ 200 ตัวลดความเร็วเกียร์แบบเกลียวแบบมีหน้าแปลน