Ml Kishigo Asfm300-5x | เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง 23nz62 Fr | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO ASFM300-5X เสื้อกั๊กสะท้อนแสง Hi Visibility Class 2 5xl Lime | AF7YYM 23NZ62

ML KISHIGO ASFM300-5X เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 5xl Lime

In Stock
รายการ: AF7YYM รุ่น: ASFM300-5Xข้ามอ้างอิง: 23NZ62
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
฿7,278 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อสะท้อนแสงสูง FR
คลาส ANSI2
คะแนน ATPV5.1
ประเภทปิดบัญชีตะครุบ
สีเหลือง / เขียว
เหมาะกับขนาดหน้าอก64 "ถึง 71"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ประเภทความเสี่ยงอันตราย (HRC)1
ความยาว30 "
วัสดุโมดาอะคริลิค
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)3
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)0
กระเป๋า4
ขนาด5XL
ลายสีเงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS6117809000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO ASFM300-M เสื้อกั๊กสะท้อนแสง Hi Visibility Class 2 M Lime | AF7YYF 23NZ56 ASFM300-M40 "ถึง 47"26 "M฿5,900
ML KISHIGO ASFM300-L เสื้อกั๊กสะท้อนแสง Hi Visibility Class 2 Lime | AF7YYG 23NZ57 ASFM300-L44 "ถึง 51"27 "L฿5,895
ML KISHIGO ASFM300-XL เสื้อกั๊กสะท้อนแสง Hi Visibility Class 2 Xl Lime | AF7YYH 23NZ58 ASFM300-XL48 "ถึง 55"27 "XL฿5,900
ML KISHIGO ASFM300-2X เสื้อกั๊กสะท้อนแสง Hi Visibility Class 2 2xl Lime | AF7YYJ 23NZ59 ASFM300-2X52 "ถึง 59"28 "2XL฿6,483
ML KISHIGO ASFM300-3X เสื้อกั๊กสะท้อนแสง Hi Visibility Class 2 3xl Lime | AF7YYK 23NZ60 ASFM300-3X56 "ถึง 63"29 "3XL฿6,466
ML KISHIGO ASFM300-4X เสื้อกั๊กสะท้อนแสง Hi Visibility Class 2 4xl Lime | AF7YYL 23NZ61 ASFM300-4X60 "ถึง 67"29 "4XL฿7,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO ASFM300-5X เสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบทนไฟ Class 2 5xl Lime
฿7,278 / หน่วย