VESTIL แขนตรงพร้อมริมฝีปาก
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความลึก | ความสูง | ความสูงของริมฝีปาก | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSA-C-36 | ปอนด์ 400 | ส้ม | 39 " | 6" | 2 3 / 4 " | 36 " | 4.75 " | ฿3,429 | |
B | MSA-C-30 | ปอนด์ 500 | ส้ม | 33 " | 6" | 2 3 / 4 " | 30 " | 4.75 " | ฿2,829 | |
C | MSA-C-24 | ปอนด์ 600 | ส้ม | 27 " | 6" | 2 3 / 4 " | 24 " | 4.75 " | ฿2,288 | |
D | MSA-C-18 | ปอนด์ 750 | ส้ม | 21 " | 6" | 2 3 / 4 " | 18 " | 4.75 " | ฿2,173 | |
E | MSA-C-12 | ปอนด์ 1000 | ส้ม | 15 " | 6" | 2 3 / 4 " | 12 " | 4.75 " | ฿2,069 | |
F | SSAL-48 | ปอนด์ 1000 | สีน้ำเงิน | 40.12 " | 8" | 2" | 47 5 / 16 " | 6.69 " | ฿6,378 | |
G | SSAL-36 | ปอนด์ 1200 | สีน้ำเงิน | 37.375 " | 8" | 2" | 35 5 / 16 " | 6.69 " | ฿5,617 | |
H | SSAL-24 | ปอนด์ 2000 | สีน้ำเงิน | 25.375 " | 8" | 2" | 23 5 / 16 " | 6.69 " | ฿5,229 | |
I | SSAL-12 | ปอนด์ 3000 | สีน้ำเงิน | 13.375 " | 8" | 2" | 11 5 / 16 " | 6.69 " | ฿4,908 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมแสงสว่าง
- สายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- จุลชีววิทยาและวัสดุการย้อมสี
- อุปกรณ์ท่ออลูมิเนียม
- การกระจาย
- ฟิวส์
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- IDEAL แคลมป์มิเตอร์
- SQUARE D รีเลย์ควบคุม Master NEMA
- TECHSPRAY ทำความสะอาดผ้าเช็ดทำความสะอาด
- HONEYWELL ถุงมือเอนกประสงค์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 9/16-18 Unf Lh
- GRAINGER ประตูพับ
- NIBCO ตัวดำเนินการเกียร์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า
- BOSTON GEAR 48 เฟืองตุ้มปี่ทองเหลือง Diametral Pitch
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 50