VESTIL SSAL-36 แขนตรงแบบคานยื่น มีปาก ขนาด 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนแร็คเท้าแขน |
ประเภทแขน | ตรง |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | แขนตรงกับริมฝีปาก |
ความลึก | 37.375 " |
ออกแบบ | เดียว |
ความสูง | 8" |
ความยาว | 36 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 2" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแขน | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ssal-36.pdf |
UPC | 691215037310 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 35 5 / 16 " |
ความกว้าง | 6.69 " |
ทำงานร่วมกับ | SAC-836, SAC-1036, SAC-1236, DAC-836, DAC-1036, DAC-1236 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความลึก | ความสูง | ความสูงของริมฝีปาก | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA-C-12 | ปอนด์ 1000 | ส้ม | 15 " | 6" | 2 3 / 4 " | 12 " | 4.75 " | ฿2,069 | ||
MSA-C-18 | ปอนด์ 750 | ส้ม | 21 " | 6" | 2 3 / 4 " | 18 " | 4.75 " | ฿2,173 | ||
MSA-C-24 | ปอนด์ 600 | ส้ม | 27 " | 6" | 2 3 / 4 " | 24 " | 4.75 " | ฿2,288 | ||
MSA-C-30 | ปอนด์ 500 | ส้ม | 33 " | 6" | 2 3 / 4 " | 30 " | 4.75 " | ฿2,829 | ||
MSA-C-36 | ปอนด์ 400 | ส้ม | 39 " | 6" | 2 3 / 4 " | 36 " | 4.75 " | ฿3,429 | ||
SSAL-12 | ปอนด์ 3000 | สีน้ำเงิน | 13.375 " | 8" | 2" | 11 5 / 16 " | 6.69 " | ฿4,908 | ||
SSAL-24 | ปอนด์ 2000 | สีน้ำเงิน | 25.375 " | 8" | 2" | 23 5 / 16 " | 6.69 " | ฿5,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.