Vestil Ssal-12 | แขนตรงแบบคานยื่น มีปาก ขนาด 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SSAL-12 แขนยื่นแบบตรง มีปาก ขนาด 12 นิ้ว | AG7ZLE

VESTIL SSAL-12 แขนตรงแบบคานยื่น มีปาก ขนาด 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7ZLE รุ่น: SSAL-12

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนแร็คเท้าแขน
ประเภทแขนตรง
ความจุปอนด์ 3000
สีสีน้ำเงิน
ส่วนประกอบแขนตรงกับริมฝีปาก
ความลึก13.375 "
ออกแบบเดียว
ความสูง8"
ความยาว12 "
ความสูงของริมฝีปาก2"
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนแขน1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-ssal-12.pdf
ความยาวที่ใช้งานได้11 5 / 16 "
ความกว้าง6.69 "
ทำงานร่วมกับSAC-812, SAC-1012, SAC-1212, DAC-812, DAC-1012, DAC-1248

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความลึกความสูงความสูงของริมฝีปากความยาวที่ใช้งานได้ความกว้างราคา
VESTIL MSA-C-12 ชั้นวางเท้าแขนขนาดกลางแบบตรง ขนาด 12 นิ้ว | AG7WHC MSA-C-12ปอนด์ 1000ส้ม15 "6"2 3 / 4 "12 "4.75 "฿2,069
VESTIL MSA-C-18 ชั้นวางเท้าแขนขนาดกลางแบบตรง ขนาด 18 นิ้ว | AG7WHD MSA-C-18ปอนด์ 750ส้ม21 "6"2 3 / 4 "18 "4.75 "฿2,173
VESTIL MSA-C-24 ชั้นวางเท้าแขนขนาดกลางแบบตรง ขนาด 24 นิ้ว | AG7WHE MSA-C-24ปอนด์ 600ส้ม27 "6"2 3 / 4 "24 "4.75 "฿2,288
VESTIL MSA-C-30 ชั้นวางเท้าแขนขนาดกลางแบบตรง ขนาด 30 นิ้ว | AG7WHF MSA-C-30ปอนด์ 500ส้ม33 "6"2 3 / 4 "30 "4.75 "฿2,829
VESTIL MSA-C-36 ชั้นวางเท้าแขนขนาดกลางแบบตรง ขนาด 36 นิ้ว | AG7WHG MSA-C-36ปอนด์ 400ส้ม39 "6"2 3 / 4 "36 "4.75 "฿3,429
VESTIL SSAL-24 Cantilever Straight Arm มี Lip ขนาด 24 นิ้ว | AG7ZLG SSAL-24ปอนด์ 2000สีน้ำเงิน25.375 "8"2"23 5 / 16 "6.69 "฿5,229
VESTIL SSAL-36 แขนยื่นแบบตรง มีปาก ขนาด 36 นิ้ว | AG7ZLJ SSAL-36ปอนด์ 1200สีน้ำเงิน37.375 "8"2"35 5 / 16 "6.69 "฿5,617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SSAL-12 แขนตรงแบบคานยื่น มีปาก ขนาด 12 นิ้ว
฿4,908 / หน่วย