DART CONTROLS 253 Series 2HP NEMA DC ระบบควบคุมความเร็ว
สไตล์ | รุ่น | การหมุน | ความลึก | กรงขัง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด แอมป์ | ติด | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 253G-200E-7 | CW หรือ CCW | 2.75 " | นีมา 4X | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | พื้นผิว | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ฿25,672 | |
B | 253G-200C | ย้อนกลับได้ | 1.63 " | เพลารถ | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | เพลารถ | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ฿14,792 | |
C | 251G-12E-56H2 | ย้อนกลับได้ | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿42,414 | RFQ
|
C | 253G-200E-4X-29 | ย้อนกลับได้ | 2.75 " | นีมา 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿42,349 | RFQ
|
D | 253G-200E | ย้อนกลับได้ | 2.75 " | เนมา 4/12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | พื้นผิว | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ฿18,744 | |
C | 251G-12E-29 | ย้อนกลับได้ | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿39,796 | RFQ
|
C | 251G-12E-4X-29 | ย้อนกลับได้ | 2.75 " | นีมา 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿42,349 | RFQ
|
E | 253G-200E-29 | กลับได้ | 2.75 " | เนมา 4/12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | พื้นผิว | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ฿29,273 | |
C | 251G-12E | ทิศทางเดียว | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿30,043 | RFQ
|
C | 251G-12E-7 | ทิศทางเดียว | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿40,450 | RFQ
|
C | 253G200E-34A | ทิศทางเดียว | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 10A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿39,141 | RFQ
|
C | 253G-200E-4X | ทิศทางเดียว | 2.75 " | นีมา 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿32,596 | RFQ
|
C | 253G-200E-4X-7 | ทิศทางเดียว | 2.75 " | นีมา 4X | - | 120 / 240 VAC | 10A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿43,003 | RFQ
|
C | 253G-200E-56H2 | ทิศทางเดียว | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 10A | กระดาน | -10 ถึง 45 ° C | ฿42,414 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง
- สลับชุดแกนหมุนของแคลมป์
- แจ็คพาเลทไฟฟ้า
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- อุปกรณ์ท่อท่อ
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เครื่องมือประปา
- เครื่องซักผ้า
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- คีย์สต็อก
- WIDIA ดอกต๊าปเกลียว HSSE-PM, สีดำออกไซด์เสร็จสิ้น
- JAMCO ยืนทำงาน
- OTC TOOLS การจัดทำดัชนี Pry Bar
- SCHNEIDER ELECTRIC อุปกรณ์เสริมสวิตช์เลือก
- MASTER APPLIANCE ชุดองค์ประกอบปืนความร้อน
- QORPAK ตัวอย่าง Vial 1 Dram 45mm
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 1/16-8 Un
- PLAST-O-MATIC FC300 Series วาล์วควบคุมการไหล
- HUMBOLDT Adam Core Balance แบบพกพาขนาดกะทัดรัด
- WEG ปุ่มกดสำหรับงานอันตรายและไฟไพล็อต CSW30H ซีรีส์ 30 มม