DART CONTROLS 251G-12E-7 Speed Control, 0.15A ถึง 1/4HP, แรงดันคู่, 4-20mA Isolated Voltage Follower
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็ว DC |
ความลึก | 2.75 " |
กรงขัง | NEMA 4 |
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น | 1 / 25 เพื่อ 1 / 4 |
HP @ โวลต์ล่าง | 1 / 50 เพื่อ 1 / 8 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
การชดเชย IR | ปรับ |
ความยาว | 7.25 " |
การเร่งความเร็วเชิงเส้น | ปรับ |
สูงสุด แอมป์ | 1.2A |
ติด | กระดาน |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 45 องศา ค |
การหมุน | ทิศทางเดียว |
ควบคุมความเร็ว | SCR |
ช่วงความเร็ว | 50:1 |
ควบคุมความเร็ว | +/- 1% ของความเร็วพื้นฐาน |
แรงดันขาออก | 90/180 โวลต์ |
ความกว้าง | 5.53 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหมุน | ความลึก | กรงขัง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด แอมป์ | ติด | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253G-200E-7 | CW หรือ CCW | 2.75 " | นีมา 4X | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | พื้นผิว | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ฿25,672 | ||
253G-200E-29 | กลับได้ | 2.75 " | เนมา 4/12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | พื้นผิว | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ฿29,273 | ||
253G-200C | ย้อนกลับได้ | 1.63 " | เพลารถ | 7" | 115 / 230 VAC | 10 | เพลารถ | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ฿14,792 | ||
253G-200E | ย้อนกลับได้ | 2.75 " | เนมา 4/12 | 7.25 " | 115 / 230 VAC | 10 | พื้นผิว | -10 องศาถึง 45 องศา C. | ฿18,744 | ||
251G-12E | ทิศทางเดียว | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | กระดาน | -10 ถึง 45 องศา ค | ฿30,043 | RFQ
| |
251G-12E-29 | ย้อนกลับได้ | 2.75 " | NEMA 4 | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | กระดาน | -10 ถึง 45 องศา ค | ฿39,796 | RFQ
| |
251G-12E-4X-29 | ย้อนกลับได้ | 2.75 " | นีมา 4X | - | 120 / 240 VAC | 1.2A | กระดาน | -10 ถึง 45 องศา ค | ฿42,349 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.