BALDWIN FILTERS PT433 องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 7.125 " |
ภายใน Dia | 1-25 / 32 " |
ความยาว | 7.125 " |
ภายนอก Dia. | 4.5 " |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.58 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT9430-เอ็มพีจี | สปินออน | 7" | 3.375 " | กรองไฮโดรลิค | 7" | 5.125 " | 5.125 " | ฿5,479 | ||
PT9432-เอ็มพีจี | สปินออน | 12 15 / 16 " | 2.125 " | กรองไฮโดรลิค | 12 15 / 16 " | 3-25 / 32 " | 3 25 / 32 " | ฿16,000 | ||
PT90-10 | สปินออน | 9" | 3.375 " | กรองไฮโดรลิค | 9" | 5.125 " | 5.125 " | ฿1,007 | ||
PT707-HD | สปินออน | 9 9 / 32 " | 1.593 | กรองไฮโดรลิค | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ฿1,166 | ||
PT91 | สปินออน | 7" | 3.375 " | กรองไฮโดรลิค | 7" | 5.125 " | 5.125 " | ฿2,079 | ||
PT510 | สปินออน | 8 15 / 16 " | 1-23 / 32 " | กรองไฮโดรลิค | 8 15 / 16 " | 4.5 " | 4.5 " | ฿1,101 | ||
PT8363 | สปินออน | 9.156 " | 1-9 / 16 " | กรองไฮโดรลิค | 9.156 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ฿3,356 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.