BALDWIN FILTERS PT8459 องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | องค์ประกอบไฮดรอลิก |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 8 15 / 16 " |
ภายใน Dia | 1-31 / 32 " |
ความยาว | 8 15 / 16 " |
ภายนอก Dia. | 3-9 / 32 " |
ความกว้าง | 3 9 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT9423 | สปินออน | 4.031 " | 5 / 8 " | องค์ประกอบไฮดรอลิก | 4.031 " | 2-5 / 16 " | 2 5 / 16 " | ฿3,985 | ||
PT9434 | สปินออน | 7.375 " | 1.187 " | องค์ประกอบไฮดรอลิก | 7.375 " | 2-11 / 32 " | 2 11 / 32 " | ฿5,951 | ||
PT9435-เอ็มพีจี | สปินออน | 4.5 " | 29 / 32 " | องค์ประกอบไฮดรอลิก | 4 15 / 32 " | 2-3 / 32 " | 3" | ฿4,172 | ||
PT83 | สปินออน | 11 " | 3-11 / 32 " | องค์ประกอบไฮดรอลิก | 11 " | 5-1 / 16 " | 5 1 / 16 " | ฿1,659 | ||
PT98-10 | สปินออน | 9" | 3-15 / 16 " | องค์ประกอบไฮดรอลิก | 9" | 6-25 / 32 " | 6 25 / 32 " | ฿1,327 | ||
PT707-HD10 | สปินออน | 9 9 / 32 " | 1.593 | องค์ประกอบไฮดรอลิก | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ฿1,095 | ||
PT483 | สปินออน | 17 23 / 32 " | 4-11 / 32 " | องค์ประกอบไฮดรอลิก | 17 23 / 32 " | 5-29 / 32 " | 5 29 / 32 " | ฿3,028 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.