BALLYMORE DEP5-2448 แท่นกลึงเหล็ก Dual 50 In.h
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มโรลลิ่งเวิร์ค |
ความลึกฐาน | 97 " |
ความยาวฐาน | 97 " |
ความกว้างฐาน | 33 " |
ความกว้างด้านล่าง | 33 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ความสูงราวจับ | 36 " |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวน Guard Rails | 4 |
จำนวนขา | 4 |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 86 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | การเข้าถึงแบบคู่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 103.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 246.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปพ.3-3648 | 30 " | 72 " | 72 " | 48 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ฿76,928 | RFQ
|
ปพ.3-3660 | 30 " | 84 " | 84 " | 60 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ฿79,549 | RFQ
|
ปพ.3-3672 | 30 " | 96 " | 96 " | 72 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ฿84,587 | RFQ
|
ปพ.4-3660 | 40 " | 97 " | 97 " | 60 " | 36 " | 36 " | 41 " | 41 " | ฿92,263 | RFQ
|
ปพ.5-2436 | 50 " | 85 " | 85 " | 36 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | ฿76,953 | RFQ
|
ปพ.6-2436 | 60 " | 98 " | 98 " | 36 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | ฿80,287 | RFQ
|
ปพ.3-2448 | 30 " | 72 " | 72 " | 48 " | 24 " | 24 " | 33 " | 33 " | ฿58,645 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.