BALLYMORE MR-15-AC ลิฟต์ส่วนบุคคล Push-around 500 Lb. ฝาโหลด
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์บุคลากร |
ความยาวฐาน | 75 " |
ความกว้างฐาน | 32 " |
ล้อ Dia. | 8" |
ล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ขับรถ | ผลักดันไปรอบ ๆ |
ขยายความยาว | 75 " |
ขยายความกว้าง | 76 " |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 252 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 75 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 28 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 6 '4 "ถึง 15' 0" |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
แหล่งพลังงาน | กำลังไฟ 120 VAC |
ความยาวหด | 75 " |
ความกว้างที่หดได้ | 44 " |
ความลึกของขั้นตอน | 3" |
ความกว้างขั้นตอน | 18 " |
ความสูงที่เก็บไว้ | 78 " |
ความสูงในการทำงาน | 21 ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 362.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MR-20-เอซี | ลิฟท์บุคลากร | 300 " | 6 '4 "ถึง 19' 3" | ฿666,937 | RFQ
| |
MR-24-เอซี | ลิฟท์บุคลากร | 360 " | 6 '7 "ถึง 23' 8" | ฿809,168 | RFQ
| |
MR-28-เอซี | ลิฟท์บุคลากร | 408 " | 6 '10 "ถึง 28' 0" | ฿937,216 | RFQ
| |
BL-315 | ลิฟท์เหลื่อม | - | - | ฿233,297 | ||
กบฏ-10 | ลิฟท์บุคลากร | - | - | ฿1,180,198 | ||
บีเอ็มเอ็มแอล-9 | แบตเตอรี่ | - | - | ฿419,635 | ||
MR-24-ดีซี | ลิฟท์บุคลากร | - | - | ฿804,047 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.