BALLYMORE MSL-10 ฝายกแบบขากรรไกร Push-Around 500 lb Cap.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ล้อ Dia. | 6" |
ล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความสูงปิด | 5 ฟุต 10 " |
ขับรถ | ผลักดันไปรอบ ๆ |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 16 ฟุต |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 51 " |
ความกว้างโดยรวม | 31 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 46 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 9 '10 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ |
ความสูงที่เก็บไว้ | 70 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 379.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.