SPEEDAIRE ตัวควบคุมอากาศ Nonrising
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ระยะการปรับ | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZM10 | 1 "NPT | 5 ถึง 125 psi | อลูมิเนียม | 2,000 cfm | 450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 9.71 " | 5.98 " | ฿7,414 | |
B | 4ZM11 | 1-1 / 2 "NPT | 5 ถึง 125 psi | สังกะสี | 12 cfm | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 2.25 " | 1.65 " | ฿7,003 | |
C | 4ZM22 | 1 / 2 "NPT | 5 ถึง 150 psi | - | 220 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.67 " | 3.15 " | ฿5,103 | |
D | 4ZM20 | 1 / 2 "NPT | 5 ถึง 150 psi | อลูมิเนียม | 220 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.67 " | 3.15 " | ฿6,315 | |
E | 4ZM06 | 1 / 4 "NPT | 5 ถึง 125 psi | สังกะสี | 15 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 2.91 " | 1.63 " | ฿1,224 | |
F | 4ZM13 | 1 / 4 "NPT | 5 ถึง 150 psi | สังกะสี | 70 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 4.190 " | 1.97 " | ฿658 | |
G | 4ZM08 | 1 / 4 "NPT | 5 ถึง 125 psi | อลูมิเนียม | 15 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 2.91 " | 4.25 " | ฿974 | |
D | 4ZM18 | 1 / 4 "NPT | 5 ถึง 150 psi | อลูมิเนียม | 144 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 5.34 " | 2.68 " | ฿2,243 | |
H | 4ZM14 | 1 / 4 "NPT | 5 ถึง 150 psi | สังกะสี | 83 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 4.190 " | 1.97 " | ฿3,920 | |
I | 4ZM16 | 1 / 4 "NPT | 5 ถึง 150 psi | อลูมิเนียม | 91 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 5.34 " | 2.68 " | ฿1,592 | |
G | 4ZM07 | 1 / 8 "NPT | 5 ถึง 125 psi | อลูมิเนียม | 440 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 7.26 " | 4.25 " | ฿1,593 | |
E | 4ZM05 | 1 / 8 "NPT | 5 ถึง 125 psi | สังกะสี | 14 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 2.91 " | 1.63 " | ฿1,268 | |
J | 4ZM12 | 2 "NPT | 5 ถึง 150 psi | สังกะสี | 70 cfm | 450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 4.190 " | 1.97 " | ฿35,656 | |
A | 4ZM09 | 3 / 4 "NPT | 5 ถึง 125 psi | อลูมิเนียม | 440 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 7.26 " | 4.25 " | ฿8,861 | |
C | 4ZM23 | 3 / 4 "NPT | 5 ถึง 150 psi | - | 220 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.67 " | 3.15 " | ฿2,608 | |
D | 4ZM19 | 3 / 8 "NPT | 5 ถึง 150 psi | อลูมิเนียม | 208 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.67 " | 3.15 " | ฿2,105 | |
H | 4ZM15 | 3 / 8 "NPT | 5 ถึง 150 psi | สังกะสี | 83 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 4.190 " | 1.97 " | ฿1,383 | |
I | 4ZM17 | 3 / 8 "NPT | 5 ถึง 150 psi | อลูมิเนียม | 144 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 5.34 " | 2.68 " | ฿4,889 | |
C | 4ZM21 | 3 / 8 "NPT | 5 ถึง 150 psi | อลูมิเนียม | 220 cfm | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 175 องศา F | 6.67 " | 3.15 " | ฿2,592 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดตัวแยกสกรู / สลักเกลียว
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- แท่งสี่เหลี่ยมพลาสติก
- โอเวอร์โหลดรีเลย์
- ไฮดรอลิตลับวาล์ว
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- กรรไกรไฟฟ้า
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- บำบัดน้ำเสีย
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- NICHOLSON ตะไบครึ่งวงกลม
- LASCO ลดที
- QORPAK ตัวอย่าง Vial 5 Dram
- RULAND MANUFACTURING ตั้งสกรูข้อต่อแข็ง
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TPW ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC การระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน P428 Double Sanitary Tees, All Hub
- Cementex USA ประแจปอนด์ 30 ถึง 150 นิ้ว - ปอนด์
- HUMBOLDT เครื่องวัดความต้านทาน Resipod
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT35