Speedaire 4zm19 | ตัวปรับลม 3/8 นิ้ว Npt 144 Cfm 300 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 4ZM19 Air Regulator 3/8 นิ้ว Npt 144 Cfm 300 Psi | AE2VAW

SPEEDAIRE 4ZM19 หัวปรับลม 3/8 นิ้ว Npt 144 Cfm 300 Psi

In Stock
รายการ: AE2VAW รุ่น: 4ZM19
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
฿2,105 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับลม
ลูกบิดปรับไม่เพิ่มขึ้น
ระยะการปรับ5 ถึง 150 psi
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
พอร์ตเกจ1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ไหล208 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม6.67 "
ความกว้างโดยรวม3.15 "
ขนาดท่อ3 / 8 "NPT
การออกแบบวาล์วสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)26.42
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อระยะการปรับวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
SPEEDAIRE 4ZM05 Air Regulator 1/8 นิ้ว Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAF 4ZM051 / 8 "NPT5 ถึง 125 psiสังกะสี14 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F2.91 "1.63 "฿1,268
SPEEDAIRE 4ZM06 Air Regulator 1/4 นิ้ว Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAG 4ZM061 / 4 "NPT5 ถึง 125 psiสังกะสี15 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F2.91 "1.63 "฿1,230
SPEEDAIRE 4ZM07 Air Regulator 1/8 นิ้ว Npt 14 Cfm 300 Psi | AE2VAH 4ZM071 / 8 "NPT5 ถึง 125 psiอลูมิเนียม440 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F7.26 "4.25 "฿1,593
SPEEDAIRE 4ZM08 Air Regulator 1/4 นิ้ว Npt 15 Cfm 300 Psi | AE2VAJ 4ZM081 / 4 "NPT5 ถึง 125 psiอลูมิเนียม15 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F2.91 "4.25 "฿974
SPEEDAIRE 4ZM09 Air Regulator 3/4 นิ้ว Npt 440 Cfm 300 Psi | AE2VAK 4ZM093 / 4 "NPT5 ถึง 125 psiอลูมิเนียม440 cfm300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F7.26 "4.25 "฿8,861
SPEEDAIRE 4ZM10 Air Regulator 1 นิ้ว Npt 480 Cfm 300 Psi | AE2VAL 4ZM101 "NPT5 ถึง 125 psiอลูมิเนียม2,000 cfm450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F9.71 "5.98 "฿7,414
SPEEDAIRE 4ZM11 Air Regulator 1-1 / 2 นิ้ว Npt 440 Cfm | AE2VAM 4ZM111-1 / 2 "NPT5 ถึง 125 psiสังกะสี12 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F2.25 "1.65 "฿7,003

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 4ZM19 หัวปรับลม 3/8 นิ้ว Npt 144 Cfm 300 Psi
฿2,105 / หน่วย