BALLYMORE SNR3-3636 แท่นทำงานแบบม้วนเหล็กเดี่ยว 30 In.h
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มโรลลิ่งเวิร์ค |
ความลึกฐาน | 48 " |
ความยาวฐาน | 48 " |
ความกว้างฐาน | 41 " |
ความกว้างด้านล่าง | 41 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขา | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 36 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP3-3672 | 69 " | 84 " | 84 " | 72 " | 30 " | 72 " | 36 " | 36 " | ฿76,404 | RFQ
| |
SEP4-2448 | 79 " | 66 " | 66 " | 48 " | 40 " | 48 " | 24 " | 24 " | ฿52,813 | RFQ
| |
SEP4-2460 | 79 " | 78 " | 78 " | 60 " | 40 " | 60 " | 24 " | 24 " | ฿56,780 | RFQ
| |
SEP4-2472 | 79 " | 90 " | 90 " | 72 " | 40 " | 72 " | 24 " | 24 " | ฿65,178 | RFQ
| |
SEP4-3672 | 79 " | 90 " | 90 " | 72 " | 40 " | 72 " | 36 " | 36 " | ฿89,130 | RFQ
| |
SEP5-3660 | 86 " | 84 " | 84 " | 60 " | 50 " | 60 " | 36 " | 36 " | ฿77,141 | RFQ
| |
SEP5-3648 | 86 " | 72 " | 72 " | 48 " | 50 " | 48 " | 36 " | 36 " | ฿72,313 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.