BALLYMORE TL318P บันไดเหล็กพับได้ สูง 30 นิ้ว | AF4TDT 9J770

BALLYMORE TL318P บันไดเหล็กพับ ความสูง 30 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF4TDT รุ่น: TL318Pข้ามอ้างอิง: 9J770

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿17,781 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบันไดพับได้
ประเภทการกระตุ้นน้ำหนัก
ประกอบ / ไม่ประกอบลอม
ความลึกฐาน32 "
ความกว้างฐาน21 "
มุมปีนองศา 59
สีสีน้ำเงิน
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
รวมราวจับไม่
ความจุโหลด300 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
จำนวนขั้นตอน3
ความสูงโดยรวม46 "
ความกว้างโดยรวม21 "
ความลึกของแพลตฟอร์ม10 "
ความสูงของแพลตฟอร์ม30 "
ความกว้างแพลตฟอร์ม16 "
ความลึกของขั้นตอน7"
ความกว้างขั้นตอน16 "
เหยียบเป็นรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 13.46
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)137.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)58.42
รหัส HS7326908560
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALLYMORE TL318P บันไดเหล็กพับ ความสูง 30 นิ้ว
฿17,781 / หน่วย