BAND-IT GRG430 สายสแตนเลส 44 มม. ยาว 100 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายสแตนเลส |
ความแรงของการทำลาย | 1500 ปอนด์ |
ความกว้างของขดลวด | 13.5 " |
ความยาว | 100ft |
ความหนา | 0.044 " |
UPC | 993244891247 |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความแรงของการทำลาย | ความกว้างของขดลวด | ชิ้น | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรี 435 | 750 ปอนด์ | 9.25 " | สายสแตนเลส | 82.5ft | 0.046 " | 5 / 8 " | ฿18,795 | ||
จีอาร์จี431 | 1500 ปอนด์ | 13.5 " | สายสแตนเลส | 100ft | 0.044 " | 1" | ฿22,177 | ||
จีอาร์จี432 | 1500 ปอนด์ | 13.5 " | สายสแตนเลส | 100ft | 0.044 " | 1.25 " | ฿27,588 | ||
GRC204 | 1500 ปอนด์ | 11.5 " | สายสแตนเลส | 50ft | 0.03 " | 1 / 2 " | ฿3,498 | ||
GRC204-P100 | 1500 ปอนด์ | 11.5 " | สายสแตนเลส | 50ft | 0.03 " | 1 / 2 " | ฿6,948 | ||
GRC204-P200 | 1500 ปอนด์ | 11.5 " | สายสแตนเลส | 50ft | 0.03 " | 1 / 2 " | ฿6,549 | ||
GRC204-P300 | 1500 ปอนด์ | 11.5 " | สายสแตนเลส | 50ft | 0.03 " | 1 / 2 " | ฿6,948 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.