แบนโจ 150c | ข้อต่อ 1-1/2 นิ้ว 125 Psi Polypropylene | 1dpl5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS 150C ข้อต่อ 1-1/2 นิ้ว 125 Psi Polypropylene | AA9KNH 1DPL5

BANJO FITTINGS 150C Coupler 1-1/2 นิ้ว 125 Psi Polypropylene

In Stock
รายการ: AA9KNH รุ่น: 150Cอ้างอิงข้าม: 1DPL5
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
฿793 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องต่อ
ประเภทการเชื่อมต่อCoupler หญิง x ก้านท่อ
ขนาด Coupler1.5 "
ประเภทคลัปC
วัสดุปะเก็นEPDM
ขนาดท่อ1.5 "
วัสดุโพรพิลีน
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันสูงสุด125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 1 / 2 "
ขนาด1 1/2 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8479909496
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อประเภทการเชื่อมต่อขนาด Couplerขนาดสไตล์ชนิดภาพเขียนประเภทคลัปขนาดท่อราคา
BANJO FITTINGS 050C ข้อต่อ 3/4 x 1/2 นิ้ว 125 Psi Polypropylene | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Coupler หญิง x ก้านท่อ3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "฿614
BANJO FITTINGS 050D ข้อต่อ 3/4 x 1/2 นิ้ว 125 Psi Polypropylene | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Coupler หญิง x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "฿671
BANJO FITTINGS 075C ข้อต่อ 3/4 x 3/4 นิ้ว โพลีโพรพิลีน 125 Psi | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Coupler หญิง x ก้านท่อ3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "฿625
BANJO FITTINGS 075D ข้อต่อ 3/4 x 3/4 นิ้ว โพลีโพรพีลีน 125 Psi | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Coupler หญิง x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "฿594
BANJO FITTINGS 100B ข้อต่อ 1 นิ้ว 125 Psi ข้อต่อตัวเมีย x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Coupler หญิง x MNPT1"1"--B1"฿687
BANJO FITTINGS 100C ข้อต่อ 1 นิ้ว 125 Psi โพลีโพรพิลีน | AA9KMU 1DPK1 100C1"Coupler หญิง x ก้านท่อ1"1"--C1"฿657
BANJO FITTINGS 100D ข้อต่อ 1 นิ้ว 125 Psi Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Coupler หญิง x FNPT1"1"--D1"฿693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS 150C Coupler 1-1/2 นิ้ว 125 Psi Polypropylene
฿793 / หน่วย