BANJO FITTINGS 200P-3 ปั๊ม Poly/Epdm X เครื่องยนต์ 3.5 HP ขนาด 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | โพรพิลีน |
ตรวจสอบ Valve | y |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | Briggs & Stratton |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 148cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 78 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 135 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 115 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 107 |
ความสูง | 13 " |
HP | 3.5 |
ประเภทจุดระเบิด | โซลิดสเต |
เครื่องผลักดัน | โพรพิลีน |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
ประเภทใบพัด | จุดเปิด |
ทางเข้า | 2 "NPT |
ความยาว | 19 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
สูงสุด ศีรษะ | 120 ฟุต |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 15 |
แรงดันสูงสุด | 55 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ซีลกล | คาร์บอน / เซรามิก |
พอร์ต NPT | 2 ใน |
ทางออก | 2 "NPT |
โรลบาร์เฟรม | ไม่มี |
วัสดุซีล | EPDM |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ชนิดเซนเซอร์ | ไม่มี |
ขนาด | 2" |
ความจุถัง | 3 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 32 ถึง 150 F |
ชนิดภาพเขียน | การเกษตร |
รูปก้นหอย / สวมจาน | โพรพิลีน |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | สูงสุด ศีรษะ | วัสดุซีล | ขนาด | สไตล์ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200PH-5 | โพรพิลีน | ฮอนด้า | 135 | 120 ฟุต | EPDM | 2" | - | การเกษตร | ฿50,072 | ||
200PI-3 | เหล็กหล่อ | Briggs & Stratton | 47 | 100 ฟุต | Viton | 2" | - | การเกษตร | ฿39,514 | ||
200PIH-5 | เหล็กหล่อ | ฮอนด้า | 47 | 100 ฟุต | Viton | 2" | - | การเกษตร | ฿66,344 | ||
200PI6PRO | เหล็กหล่อ | Briggs & Stratton | 47 | 100 ฟุต | Viton | 2" | - | การเกษตร | ฿41,999 | ||
150PO | โพรพิลีน | - | - | - | - | 1 1/2 ปอนด์ | ปั๊มเท่านั้น | ปั๊มโพลีโพรพีลีน | ฿12,724 | ||
200PO | โพรพิลีน | - | - | - | - | 2" | ปั๊มเท่านั้น | ปั๊มโพลีโพรพีลีน | ฿13,607 | ||
M220PO | โพรพิลีน | - | - | - | - | 2" | ปั๊มเท่านั้น | ปั๊มโพลีโพรพีลีน | ฿14,645 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.