แบนโจ Cr100 | Cross 1 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ | 1mjx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ | AB2KDU 1MJX9

BANJO FITTINGS CR100 ครอส 1 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ

In Stock
รายการ: AB2KDU แบบ: CR100ข้ามอ้างอิง: 1MJX9
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
฿1,531 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT x FNPT
วัสดุโพรพิลีน
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันสูงสุด150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1"
ตารางเวลา80
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
ประเภทด้ายเธรด NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันใช้งานขนาดท่อสไตล์ชนิดภาพเขียนราคา
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 นิ้ว Fpt, 150 Psi สีดำ | AB2KDR 1MJX7 CR050300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "--฿1,535
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ | AB2KDT 1MJX8 CR075300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "--฿1,535
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ | AB2KDV 1MJY1 CR125300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 1 / 4 "--฿2,298
BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ | AB2KDW 1MJY2 CR150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 1 / 2 "--฿2,283
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ | AB2KDX 1MJY3 CR200300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"--฿2,319
BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 นิ้ว Fnpt สีดำ | AE4RHE 5MLU7 CR038300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "---
RFQ
BANJO FITTINGS CR025 Cross ขนาด 1/4 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | BW8QGD CR025300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "Standard ข้าม฿809

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS CR100 ครอส 1 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ
฿1,531 / หน่วย