Banjo El050-90 | Poly Pipe 90 Deg Elbow, 1/2 Inch Size | 1mjy5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS EL050-90 ท่อโพลี ข้องอ 90 องศา ขนาด 1/2 นิ้ว | AB2KDZ 1MJY5

BANJO FITTINGS EL050-90 ข้องอ 90 องศา ท่อโพลี ขนาด 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2KDZ รุ่น: EL050-90ข้ามอ้างอิง: 1MJY5

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿317 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอก 90 องศา
มุม90 ปริญญา
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
วัสดุโพรพิลีน
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันสูงสุด150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ตารางเวลา80
ขนาด1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
ประเภทด้ายเธรด NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดราคา
BANJO FITTINGS EL038-90 ข้องอท่อโพลี 90 องศา ขนาด 3/8 นิ้ว | AB2KDY 1MJY4 EL038-90FNPT x FNPT3 / 8 "3 / 8 "฿343
BANJO FITTINGS EL075-90 ข้องอท่อโพลี 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว | AB2KEA 1MJY6 EL075-90FNPT x FNPT3 / 4 "3 / 4 "฿310
BANJO FITTINGS EL100-90 ข้องอ 90 องศา 1 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ | AB2KEB 1MJY7 EL100-90FNPT x FNPT1"1"฿359
BANJO FITTINGS EL125-90 ท่อโพลี ข้องอ 90 องศา ขนาด 1-1/4 นิ้ว | AB2KEC 1MJY8 EL125-90FNPT x FNPT1.25 "1 / 4 "฿482
BANJO FITTINGS EL150-90 ท่อโพลี ข้องอ 90 องศา ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AB2KED 1MJY9 EL150-90FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "฿747
BANJO FITTINGS EL200-90 ข้องอ 90 องศา 2 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ | เอบีทูคี 2MJZ1 EL200-90FNPT x FNPT2"2"฿799
BANJO FITTINGS EL300-90 ข้องอ 90 องศา 3 นิ้ว Fpt 150 Psi สีดำ | AB2KEF 1MJZ2 EL300-90FNPT x FNPT3"3"฿3,789

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS EL050-90 ข้องอ 90 องศา ท่อโพลี ขนาด 1/2 นิ้ว
฿317 / หน่วย