BANJO FITTINGS EV07524 บอลวาล์วกระตุ้นด้วยไฟฟ้า 3 สาย 24V ขนาด 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | Actuated |
รูปแบบตัว | 2-Way |
การเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
ตัวบ่งชี้ | เปิดปิด |
วัสดุ | โพรพิลีน |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 psi ที่ 70 องศา F |
แรงดันสูงสุด | CWP 150 psi |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ท่าเรือ | เต็ม |
จัดอันดับสำหรับ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เวลาตอบสนอง | 3/4 วินาที |
วัสดุซีล | EPDM |
ซีล | EPDM |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | ก้าน 1 ชิ้น |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศา F ถึง 150 องศา F |
ขนาดวาล์ว | 3 / 4 " |
โครงสร้างวาล์ว | 3-Piece |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 12V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8481805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุลูกบอล | กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | วัสดุ | สูงสุด แรงดันน้ำ | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 3 / 4 " | เต็ม | ฿26,373 | |
EV100FP | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 1" | เต็ม | ฿27,054 | |
EV150 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 1.5 " | เต็ม | ฿40,310 | |
EV200 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 2" | Standard | ฿37,217 | |
EV204FP | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 2" | เต็ม | ฿40,077 | |
EV100FP 24 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 1" | เต็ม | - | RFQ
|
EV15024 | บอลวาล์วกระตุ้นไฟฟ้า | เหล็กสแตนเลส 316 | Actuated | โพรพิลีน | 150 psi ที่ 70 องศา F | 1.5 " | เต็ม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.