แบนโจ Ls150-50 | เครื่องกรอง Y พร้อมตะแกรงสแตนเลส 50 ตาข่าย ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | 3duc1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS LS150-50 Y Strainer พร้อมตะแกรงสแตนเลส 50 ตาข่าย ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | AC8UAK 3DUC1

BANJO FITTINGS LS150-50 Y Strainer พร้อมหน้าจอสแตนเลส 50 ตาข่ายขนาด 1-1 / 2 X 1-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8UAK รุ่น: LS150-50อ้างอิงข้าม: 3DUC1
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
฿3,975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความสูง9.625 "
วัสดุโพรพิลีน
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดตาข่าย50
จอภาพเหล็กสแตนเลส 316
ประทับตราEPDM
ขนาด1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว
ประเภทด้ายหญิง NPT
UPC791206006650
ความกว้าง7.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันใช้งานการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดตาข่ายขนาดท่อจอภาพราคา
BANJO FITTINGS LS150-30 Y Strainer พร้อมตะแกรงสแตนเลส 30 ตาข่าย ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเอฟเอ็นพีทีFNPT x FNPT150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว301.5 "เหล็กสแตนเลส 316฿3,701
BANJO FITTINGS LS150-80 Y Strainer พร้อมตะแกรงสแตนเลส 80 ตาข่าย ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเอฟเอ็นพีที-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว80-เหล็กสแตนเลส 316฿4,126
BANJO FITTINGS LS150-12 Y Strainer พร้อมตะแกรงสแตนเลส 12 ตาข่าย ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | BW9JUL LS150-12150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว---12--฿3,430
BANJO FITTINGS LS150-20 Y Strainer พร้อมตะแกรงสแตนเลส 20 ตาข่าย ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | BW9JUN LS150-20150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว---20--฿3,430
BANJO FITTINGS LS150-50V Y Strainer พร้อมหน้าจอ 50 Mesh Fkm, ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | BW9KMD LS150-50V----50--฿3,699
RFQ
BANJO FITTINGS LS150-06 Y Strainer พร้อมตะแกรงสแตนเลส 6 ตาข่าย ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | BW9KRK LS150-06150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว---6--฿3,773
BANJO FITTINGS LS150-120 Y Strainer พร้อมตะแกรงสแตนเลส 120 ตาข่าย ขนาด 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว | BW9KRM LS150-120150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว---20--฿3,773

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS LS150-50 Y Strainer พร้อมหน้าจอสแตนเลส 50 ตาข่ายขนาด 1-1 / 2 X 1-1 / 2 นิ้ว
฿3,975 / หน่วย