แบนโจ V075 | บอลวาล์วโพลีโพรพีลีน Fnpt 3/4 In | 1mkk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS V075 บอลวาล์วโพลีโพรพีลีน Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2

BANJO FITTINGS V075 บอลวาล์วโพลีโพรพิลีน Fnpt 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2KJX รุ่น: V075ข้ามอ้างอิง: 1MKK2
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
฿1,756 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลโพรพิลีน
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการคันโยก
วัสดุโพรพิลีน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน150 องศา ฉ
แรงดันสูงสุดWOG 150 psi
จำนวนสลักเกลียว4
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลFKM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
ประเภทก้านตนเองหล่อลื่น
ชั่วคราว พิสัยสูงถึง 150 องศา F
UPC791206021042
ขนาดวาล์ว3 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ตออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี อาหารและเครื่องดื่ม และการเกษตร
  • มีลูกยางปรับแนวได้และบูชก้านแบบหล่อลื่นในตัวเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและไม่รั่วซึม
  • โครงสร้างโพลีโพรพีลีนไฟเบอร์กลาสเสริมแรงเพื่อทนต่อแรงกดดันสูงและความทนทานในระยะยาว
  • ด้ามจับกว้างสำหรับความต้องการแรงขั้นต่ำความสะดวกสบายของผู้ใช้และใช้งานง่าย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นมุมวัสดุลูกบอลวัสดุแม็กซ์ แรงดันใช้งานสูงสุด อุณหภูมิในการทำงานแม็กซ์ ความดันราคา
BANJO FITTINGS V050 บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ต 4-Bolt Design, 1/2 Inch, Polypropylene | AB2KJW 1MKK1 V050บอลวาล์ว-โพรพิลีนโพรพิลีน-150 องศา ฉ-฿1,740
BANJO FITTINGS V100FP บอลวาล์ว เต็มพอร์ต 1 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | AB2KJY 1MKK3 วี100เอฟพีบอลวาล์ว-โพรพิลีนโพรพิลีน-150 องศา ฉ-฿1,929
BANJO FITTINGS V125FP บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ต แบบ 4 โบลท์ 1-1/4 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | AB2KJZ 1MKK4 วี125เอฟพีบอลวาล์ว-โพรพิลีนโพรพิลีน-150 องศา ฉ-฿2,408
BANJO FITTINGS V150 บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ต แบบ 4 โบลท์ 1-1/2 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | AB2KKA 1MKK5 V150บอลวาล์ว-โพรพิลีนโพรพิลีน-150 องศา ฉ-฿2,464
BANJO FITTINGS V200FP Thr บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ต แบบ 6 โบลท์ 2 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | AB2KKC 1MKK7 วี200เอฟพีบอลวาล์ว-โพรพิลีนโพรพิลีน-150 องศา ฉ-฿3,429
BANJO FITTINGS V300FP บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ต 6 โบลท์ 3 นิ้ว โพลีโพรพีลีน | AB2KKD 1MKK8 วี300เอฟพีบอลวาล์ว-โพรพิลีนโพรพิลีน-150 องศา ฉ-฿10,261
BANJO FITTINGS WS25255 Weld Ball Valve เต็มพอร์ต ขนาด 2 นิ้ว | BW8UMN WS25255บอลวาล์ว------฿795
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS V075 บอลวาล์วโพลีโพรพิลีน Fnpt 3/4 นิ้ว
฿1,756 / หน่วย