แบนโจ V150bl | บอลวาล์วโพลีโหลดด้านล่าง Fpt 3 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 3dtf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS V150BL Fpt โพลีบอลวาล์วโหลดด้านล่าง 3 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AC8TUC 3DTF6

BANJO FITTINGS V150BL Fpt 3-Way Bottom Load Poly Ball Valve, ขนาด 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8TUC รุ่น: V150BLอ้างอิงข้าม: 3DTF6
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
฿3,822 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลโพรพิลีน
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการTee
วัสดุโพรพิลีน
แรงดันสูงสุดWOG 100 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE / FKM
วัสดุเบาะPTFE
ขนาด1 1 / 2 "
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
ประเภทก้านตนเองหล่อลื่น
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
ขนาดวาล์ว1-1 / 2 "
โครงสร้างวาล์ว3-Piece
ทาง3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)16.76
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการขนาดท่อขนาดราคา
BANJO FITTINGS V075BL บอลวาล์ว 3 ทาง 3/4 นิ้ว Fpt โพลีโหลดล่าง | AC8TTZ 3DTF3 วี075บีแอลTee3 / 4 "3 / 4 "฿2,973
BANJO FITTINGS V100BL บอลวาล์ว โหลดด้านล่าง 1 นิ้ว 3 ทาง โพลีโพรพีลีน | AC8TUA 3DTF4 วี100บีแอลTee1"1"฿2,997
BANJO FITTINGS V125BL โพลีบอลวาล์ว โหลดล่าง 3 ทาง ขนาด 1-1/4 นิ้ว | AC8TUB 3DTF5 วี125บีแอลTee1.25 "1 1 / 4 "฿3,479
BANJO FITTINGS V200BL Fpt โพลีบอลวาล์วโหลดด้านล่าง 3 ทาง ขนาด 2 นิ้ว | AC8TUD 3DTF7 วี200บีแอลคันโยก2"2"฿5,744
BANJO FITTINGS MV20354B Manifold Bottom Load Valve Body-Machined, ขนาด 2 นิ้ว | BW8ZCZ เอ็มวี20354บี---฿1,507
BANJO FITTINGS MV100BL บอลวาล์วท่อร่วม โหลดด้านล่าง 1 นิ้ว 3 ทาง | BW9HAG เอ็มวี100บีแอลTee-1"฿4,294
BANJO FITTINGS MV200BL แมนิโฟลด์วาล์ว โหลดล่าง 3 ทาง ขนาด 2 นิ้ว | BW9HUC เอ็มวี200บีแอลTee-2"฿4,903

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS V150BL Fpt 3-Way Bottom Load Poly Ball Valve, ขนาด 1-1/2 นิ้ว
฿3,822 / หน่วย