แบนโจ V150sl | บอลวาล์วโพลีโหลดด้านข้าง Fpt 3 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 3dtg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BANJO FITTINGS V150SL Fpt โพลีบอลวาล์วโหลดด้านข้าง 3 ทาง ขนาด 1-1/2 นิ้ว | AC8TUH 3DTG2

BANJO FITTINGS V150SL Fpt 3-Way Side Load Poly Ball Valve, ขนาด 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8TUH รุ่น: V150SLอ้างอิงข้าม: 3DTG2
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
฿3,863 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลโพรพิลีน
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการTee
วัสดุโพรพิลีน
แรงดันสูงสุดWOG 100 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE / FKM
วัสดุเบาะPTFE
ขนาด1 1 / 2 "
วัสดุต้นกำเนิดโพรพิลีน
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F
ขนาดวาล์ว1-1 / 2 "
โครงสร้างวาล์ว3-Piece
ทาง3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการขนาดท่อขนาดราคา
BANJO FITTINGS V075SL บอลวาล์ว 3 ทาง 3/4 นิ้ว Fpt โหลดข้าง | AC8TUE 3DTF8 วี075เอสแอลคันโยก3 / 4 "3 / 4 "฿3,011
BANJO FITTINGS V100SL บอลวาล์ว โหลดด้านข้าง 3 ทาง 1 นิ้ว FPT โพลีโพรพีลีน | AC8TUF 3DTF9 วี100เอสแอลคันโยก1"1"฿3,021
BANJO FITTINGS V125SL โพลีบอลวาล์ว โหลดข้าง 3 ทาง ขนาด 1-1/4 นิ้ว | AC8TUG 3DTG1 วี125เอสแอลTee1.25 "1 1 / 4 "฿3,782
BANJO FITTINGS V200SL Fpt โพลีบอลวาล์วโหลดด้านข้าง 3 ทาง ขนาด 2 นิ้ว | AC8TUJ 3DTG3 วี200เอสแอลคันโยก2"-฿5,334
BANJO FITTINGS MV100SL บอลวาล์วแมนิโฟลด์ โหลดข้าง 1 นิ้ว 3 ทาง | BW9HAH เอ็มวี100เอสแอลTee1"1"฿3,118
BANJO FITTINGS MV200SL แมนิโฟลด์วาล์ว โหลดข้าง 3 ทาง ขนาด 2 นิ้ว | BW9KPF เอ็มวี200เอสแอลตรง/คันโยก-2"฿3,963

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BANJO FITTINGS V150SL Fpt 3-Way Side Load Poly Ball Valve, ขนาด 1-1/2 นิ้ว
฿3,863 / หน่วย