Barksdale Bls34cxm14.6z | เซ็นเซอร์วัดระดับสุขาภิบาล 1-1/4 นิ้ว Npt Fitting | 55ct23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z เซ็นเซอร์ระดับสุขาภิบาล, 1-1/4 นิ้ว NPT Fitting | CE9KEB 55CT23

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z เซ็นเซอร์ระดับสุขาภิบาล 1-1/4 นิ้ว NPT Fitting

In Stock
รายการ: CE9KEB รุ่น: BLS34CXM14.6Zอ้างไขว้: 55CT23
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
฿58,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์ระดับ
ความถูกต้อง+/- 5 มม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ระดับการป้องกันนีมา 4X
ฟิตติ้ง1-1 / 4 "NPT
ลอย Dia7"
ความยาวลอย63 / 64 "
วัสดุลอยBuna N.
แม็กซ์ ความดัน43.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว176 องศา F
การติดแนวตั้ง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ19-17 / 32 "
วัสดุโพรบเหล็กสแตนเลส 316
เอาต์พุตสัญญาณ4 ถึง 20mA
แรงดึงดูดเฉพาะ0.6
ลำต้นยาวความสูง/ความยาวโดยรวม/ความกว้าง: ข้อกำหนดแอตทริบิวต์ระบุว่าค่าจะต้องแสดงเป็นเศษส่วน
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
แรงดันไฟฟ้า15/28 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
BARKSDALE BLS34CXM09.8Z เซ็นเซอร์ระดับสุขาภิบาล, 1-1/4 นิ้ว NPT Fitting | CE9KEA 55CT22 BLS34CXM09.8Z14-47 / 64 "฿48,829
BARKSDALE BLS34CXM16.1Z เซ็นเซอร์ระดับสุขาภิบาล, 1-1/4 นิ้ว NPT Fitting | CE9KEC 55CT24 BLS34CXM16.1Z21-3 / 64 "฿61,695

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BARKSDALE BLS34CXM14.6Z เซ็นเซอร์ระดับสุขาภิบาล 1-1/4 นิ้ว NPT Fitting
฿58,031 / หน่วย