BASCO FL15-15-225 Fiber Drum Open Head 15 Gallon สีน้ำตาลอ่อน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวน Leverlock |
สี | Brown |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 15.5 " |
ความจุโหลด | 225 ปอนด์ |
วัสดุ | สมูทไฟเบอร์ |
ภายนอก Dia. | 16 " |
ความสูงโดยรวม | 19.5 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | II และ III ของวัตถุอันตราย |
UN Rating แข็ง | 1G / Y106 / S |
ปริมาณ | 15 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 15 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 4819504020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชั้น 18-30-300 | 18.5 " | 314 ปอนด์ | 19 " | 27 " | 30 แกลลอน. | ฿3,123 | ||
ชั้น 21-55-400 | 21.5 " | 400 ปอนด์ | 22 " | 35.5 " | 55 แกลลอน. | ฿5,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.