Basco ลิม5-115 | ฮีตเตอร์กลองไฟฟ้า 16 แกลลอน 100w | 21yl32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BASCO LIM5-115 Drum Heater Electric 16 Gallon 100w | AF7MMJ 21YL 32

BASCO LIM5-115 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า 16 แกลลอน 100w

In Stock
รายการ: AF7MMJ รุ่น: LIM5-115ข้ามอ้างอิง: 21YL32
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
฿25,651 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนกลอง
แอมป์เอซี0.8
ช่วงการควบคุม0 องศาถึง 165 องศา F
ความจุถัง16 แกลลอน.
กลอง Dia11.25 "
กลอง Dia11-1 / 4 "
ความสูง5"
ความยาว35 11 / 32 "
ขับเคลื่อนด้วยติดตั้งระบบไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า120
ความหนาแน่นของวัตต์0.83W / ตร.ม. ใน.
วัตต์100

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS8516100080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์แอมป์เอซีช่วงการควบคุมความจุถังกลอง Diaความสูงความยาวความหนาแน่นของวัตต์ราคา
BASCO TRX16L115 Drum Heater Electric 16 Gallon 120v | AF7MMB 21YL 25 TRX16L1151500-750-37512.560 องศาถึง 250 องศา F16 แกลลอน.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / ตร.ม. ใน.฿25,135
BASCO TRX16H115 Drum Heater Electric 16 Gallon 120v | AF7MMC 21YL 26 TRX16H1151500-750-37512.5200 องศาถึง 400 องศา F16 แกลลอน.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38W / ตร.ม. ใน.฿26,309
BASCO TRX30L115 Drum Heater Electric 30 Gallon 120v | AF7MMD 21YL 27 TRX30L1151920-960-48016.060 องศาถึง 250 องศา F30 แกลลอน.18.5 "5"58.125 "9.60W / ตร.ม. ใน.฿27,816
BASCO TRX30H115 Drum Heater Electric 30 Gallon 120v | AF7MME 21YL 28 TRX30H1151920-960-48016.0200 องศาถึง 400 องศา F30 แกลลอน.18.5 "5"58.125 "9.60W / ตร.ม. ใน.฿27,420
BASCO SRX16-115 Drum Heater Electric 16 Gallon 120v | AF7MMG 21YL 30 SRX16-1151500-750-37512.5-16 แกลลอน.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38W / ตร.ม. ใน.฿26,942
BASCO SRX30-115 Drum Heater Electric 30 Gallon 120v | AF7MMH 21YL 31 SRX30-1151750-875-43714.6-30 แกลลอน.18.5 "5"58.125 "8.75W / ตร.ม. ใน.฿27,373
BASCO LIM16-115 Drum Heater Electric 16 Gallon 145w | AF7MMK 21YL 33 ลิม16-1151451.20 องศาถึง 165 องศา F16 แกลลอน.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91W / ตร.ม. ใน.฿28,308

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BASCO LIM5-115 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า 16 แกลลอน 100w
฿25,651 / หน่วย