BASCO TRX16H115 กลองฮีตเตอร์ไฟฟ้า 16 แกลลอน 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนกลอง |
แอมป์เอซี | 12.5 |
ช่วงการควบคุม | 200 องศาถึง 400 องศา F |
ความจุถัง | 16 แกลลอน. |
กลอง Dia | 14.5 " |
กลอง Dia | 14-1 / 2 " |
ความสูง | 5" |
ความยาว | 45 35 / 64 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 9.38W / ตร.ม. ใน. |
วัตต์ | 1500-750-375 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8516100080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์ | แอมป์เอซี | ช่วงการควบคุม | ความจุถัง | กลอง Dia | ความสูง | ความยาว | ความหนาแน่นของวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRX16L115 | 1500-750-375 | 12.5 | 60 องศาถึง 250 องศา F | 16 แกลลอน. | 14.5 " | 5" | 45 35 / 64 " | 9.38W / ตร.ม. ใน. | ฿25,382 | ||
TRX30L115 | 1920-960-480 | 16.0 | 60 องศาถึง 250 องศา F | 30 แกลลอน. | 18.5 " | 5" | 58.125 " | 9.60W / ตร.ม. ใน. | ฿28,121 | ||
TRX30H115 | 1920-960-480 | 16.0 | 200 องศาถึง 400 องศา F | 30 แกลลอน. | 18.5 " | 5" | 58.125 " | 9.60W / ตร.ม. ใน. | ฿27,420 | ||
SRX16-115 | 1500-750-375 | 12.5 | - | 16 แกลลอน. | 14.5 " | 5.25 " | 45 35 / 64 " | 9.38W / ตร.ม. ใน. | ฿26,942 | ||
SRX30-115 | 1750-875-437 | 14.6 | - | 30 แกลลอน. | 18.5 " | 5" | 58.125 " | 8.75W / ตร.ม. ใน. | ฿27,641 | ||
ลิม5-115 | 100 | 0.8 | 0 องศาถึง 165 องศา F | 16 แกลลอน. | 11.25 " | 5" | 35 11 / 32 " | 0.83W / ตร.ม. ใน. | ฿25,651 | ||
ลิม16-115 | 145 | 1.2 | 0 องศาถึง 165 องศา F | 16 แกลลอน. | 14.5 " | 5" | 45 35 / 64 " | 0.91W / ตร.ม. ใน. | ฿28,308 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.