BATTALION 1BYY9 เทมเพลต Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - แพ็ค 3
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับแม่แบบ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
สี | Chrome หมองคล้ำ |
Corners | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | Chrome หมองคล้ำ |
ฮาร์ดแวร์ | ไม่รวม |
ความสูง | 4.5 " |
หลุมต่อใบ | 4 |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ไม่ |
ความหนาของใบ | 0.13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ร่องแบบเต็ม |
Pin Dia | 5 / 16 " |
ประเภทขา | ที่สามารถลอกออกได้ |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 180 |
ความกว้าง | 4.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.57 |
รหัส HS | 8302106030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ประเภทแบริ่ง | สี | หลุมต่อใบ | ความหนาของใบ | ความจุโหลด | วัสดุ | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BYX5 | 4.5 " | ที่ราบ | Chrome หมองคล้ำ | 4 | 0.134 " | 75 ปอนด์ | เหล็ก | ร่องแบบเต็ม | - | RFQ
| |
1RBT5 | 1.5 " | ที่ราบ | - | 2 | 0.045 " | - | เหล็ก | พื้นผิวเต็ม | ฿70 | ||
1RBT7 | 2.5 " | ที่ราบ | - | 3 | 0.056 " | - | เหล็ก | พื้นผิวเต็ม | ฿100 | ||
1RBU3 | 2.5 " | ที่ราบ | - | 2 | 0.056 " | - | เหล็ก | พื้นผิวเต็ม | ฿188 | ||
1RBU5 | 3" | ที่ราบ | - | 3 | 0.065 " | - | เหล็ก | พื้นผิวเต็ม | ฿280 | ||
1อาร์บี2 | 2" | ที่ราบ | - | 2 | 0.077 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ร่องแบบเต็ม | ฿2,631 | ||
1อาร์บี5 | 2.5 " | ที่ราบ | - | 2 | 0.077 " | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | ร่องแบบเต็ม | ฿1,631 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.