<span Class='notranslate'>Battalion </span> 1xmg9 | Lift-off Hinge 2-1/2 X 11/16 Inch | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 1XMG9 บานพับลิฟท์ 2-1 / 2 x 11/16 นิ้ว | AB4FKH

BATTALION 1XMG9 บานพับยกออก 2-1 / 2 x 11/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4FKH รุ่น: 1XMG9
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
฿285 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับยกออก
สีBlack
Cornersรอบ
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง2.5 "
หลุมกับ
หลุมต่อใบ2
ความหนาของใบ11 / 16 "
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุสังกะสีหล่อ
การติดพื้นผิวเต็ม
Pin Dia3 / 8 "
ปักหมุดวัสดุสังกะสีหล่อ
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความกว้าง11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมือซ้าย / ขวาสีCornersความจุโหลดวัสดุPin Diaปักหมุดวัสดุช่วงของการเคลื่อนไหวราคา
BATTALION 1XMG7 บานพับบานเลื่อน Natural 2-1 / 2 x 2 นิ้ว | AB4FKF 1XMG7ขวาโดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่า-เหล็กสแตนเลส 3041 / 4 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 180฿1,054
BATTALION 1XMH1 บานพับยก 2-1/2 x 1-1/4 Inch | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1ซ้ายBlackรอบ-สังกะสีหล่อ3 / 8 "สังกะสีหล่อองศา 180฿1,413
BATTALION 1XMH2 บานพับลิฟท์ 2-1 / 2 x 1-1 / 4 นิ้ว | AB4FKK 1XMH2ซ้ายขวาBlackรอบ-สังกะสีหล่อ3 / 8 "สังกะสีหล่อองศา 180-
RFQ
BATTALION 3HUE4 บานพับบานเลื่อน Natural 2 x 1-11 / 16 นิ้ว | AC9PCC 3 ชั่วโมง 4ซ้ายโดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่า88 ปอนด์เหล็กสแตนเลส 3043 / 16 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 270฿267
BATTALION 3HUF1 บานพับบานเลื่อน Natural 2 x 1-11 / 16 นิ้ว | AC9PCG 3HUF1ขวาโดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่า88 ปอนด์เหล็ก1 / 8 "เหล็กองศา 270฿143
BATTALION 3HUF4 บานพับบานเลื่อน Natural 2-1 / 2 x 2-1 / 2 Inch | AC9PCK 3HUF4ขวาโดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่า88 ปอนด์เหล็ก3 / 16 "เหล็กองศา 270฿164
BATTALION 3HUF5 บานพับยกออก Natural 3 x 3 นิ้ว | AC9PCL 3HUH6 3HUF5ขวาโดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่า176 ปอนด์เหล็ก1 / 4 "เหล็กองศา 270฿323

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 1XMG9 บานพับยกออก 2-1 / 2 x 11/16 นิ้ว
฿285 / หน่วย