Battalion 3htv3 | บานพับ Non Template 31/2 X 31/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 3HTV3 บานพับที่ไม่ใช่เทมเพลต 31/2 x 31/2 ใน | AC9NZY

BATTALION 3HTV3 บานพับแบบไม่มีแม่แบบ 31/2 x 31/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9NZY รุ่น: 3HTV3
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
฿411 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับกระจกนิรภัย
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีสีเทา
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง3.5 "
หลุมต่อใบ3
เคล็ดลับโรงพยาบาลไม่
ความหนาของใบ0.11 "
วัสดุเหล็ก
การติดร่องแบบเต็ม
Pin Dia17 / 64 "
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีเสร็จสิ้นความสูงหลุมต่อใบความหนาของใบPin Diaประเภทขาราคา
BATTALION 3HTU4 บานพับแบบไม่ใช้แม่แบบ 11/2 x 1 3/8 นิ้ว | AC9NZP 3HTU41.38 "สีเทาโดยธรรมชาติ1.5 "20.05 "1 / 8 "ถอด฿91
BATTALION 3HTU6 บานพับที่ไม่ใช่เทมเพลต 2 x 1 9/16 นิ้ว | AC9NZR 3HTU61 9 / 16 "สีเทาโดยธรรมชาติ2"20.05 "1 / 8 "ถอด฿56
BATTALION 3HTU7 บานพับแบบไม่ใช้แม่แบบ 2 x 2 นิ้ว | AC9NZT 3HTU72"สีเทาโดยธรรมชาติ2"20.08 "3 / 16 "ถอด฿280
BATTALION 3HTU9 บานพับแบบไม่ใช้แม่แบบ 21/2 x 21/2 นิ้ว | AC9NZV 3HTU92.5 "สีเทาโดยธรรมชาติ2.5 "30.09 "7 / 32 "ถอด-
RFQ
BATTALION 3HTV1 บานพับ Non Template 3 x 2 In | AC9NZW 3HTX8 3HTV 12"สีเทาโดยธรรมชาติ3"30.062 "5 / 32 "ถอด฿126
BATTALION 3HTV2 บานพับแบบไม่ใช้แม่แบบ 3 x 3 นิ้ว | AC9NZX 3HTV 23"สีเทาโดยธรรมชาติ3"30.09 "17 / 64 "ถอด฿255
BATTALION 3HTV4 บานพับไม่ใช่เทมเพลต 4 x 4 ใน | AC9NZZ 3HTV 44"สีเทาโดยธรรมชาติ4"40.11 "17 / 64 "ถอด฿549

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 3HTV3 บานพับแบบไม่มีแม่แบบ 31/2 x 31/2 นิ้ว
฿411 / หน่วย