BATTALION 3HTU9 บานพับแบบไม่มีแม่แบบ 21/2 x 21/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับกระจกนิรภัย |
ประเภทแบริ่ง | ที่ราบ |
สี | สีเทา |
Corners | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
ฮาร์ดแวร์ | ไม่รวม |
ความสูง | 2.5 " |
หลุมต่อใบ | 3 |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ไม่ |
ความหนาของใบ | 0.09 " |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ร่องแบบเต็ม |
Pin Dia | 7 / 32 " |
ประเภทขา | ถอด |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 270 |
ความกว้าง | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8302106030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความกว้าง | สี | เสร็จสิ้น | ความสูง | หลุมต่อใบ | ความหนาของใบ | Pin Dia | ประเภทขา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HTU4 | 1.38 " | สีเทา | โดยธรรมชาติ | 1.5 " | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | ถอด | ฿91 | |
3HTU6 | 1 9 / 16 " | สีเทา | โดยธรรมชาติ | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | ถอด | ฿56 | |
3HTU7 | 2" | สีเทา | โดยธรรมชาติ | 2" | 2 | 0.08 " | 3 / 16 " | ถอด | ฿280 | |
3HTV 1 | 2" | สีเทา | โดยธรรมชาติ | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | ถอด | ฿126 | |
3HTV 2 | 3" | สีเทา | โดยธรรมชาติ | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | ถอด | ฿255 | |
3HTV 3 | 3.5 " | สีเทา | โดยธรรมชาติ | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | ถอด | ฿411 | |
3HTV 4 | 4" | สีเทา | โดยธรรมชาติ | 4" | 4 | 0.11 " | 17 / 64 " | ถอด | ฿549 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.