A B แอพลิเคชันสภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม , สี: Black , การเชื่อมต่อ: ขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง , หน้าที่: หนัก , ระดับ: สเปค , ความสูง: 2.23 " , อันดับไอพี: 20 , ความยาว: 3.28 " , วัสดุ: เทอร์โมพลาสติก / คอมโพสิต , ประเภทการติดตั้ง: เปี่ยม , จำนวนแก๊งค์: 1 , จำนวนเสา: 2 เสา , จำนวนสายไฟ: สายดิน 3 สาย , อุณหภูมิในการทำงาน: ต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ , ประเภทเต้ารับ: เดียว , เฟส: เฟส , ไฟแสดงสถานะ: ไม่ , การป้องกันไฟกระชาก: ไม่ , แรงดันไฟฟ้า: 250 VAC , ระดับแรงดันไฟฟ้า: V 250 , ความกว้าง: 2.25 " , ขนาดสายไฟ: # 12 AWG ถึง # 4 AWG , วิธีการเดินสายไฟ: ด้านหลังและด้านข้าง