Hubbell Wiring Device-kellems Hbl9367 | เต้ารับใบมีดตรง, สายดิน 2-p 3-w, 50a 250v, 6-50r, สีดำ, 1 Pk | 5z897 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 50A 250V, 6-50R, ดำ, 1 Pk | AE7LHC 5Z897

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 เต้ารับใบมีดตรง, 2-P 3-W สายดิน, 50A 250V, 6-50R, สีดำ, 1 Pk

In Stock
รายการ: AE7LHC รุ่น: HBL9367ข้ามอ้างอิง: 5Z897
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
฿4,158 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับแบบฝัง
แอมป์50
สีBlack
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
คะแนนปัจจุบัน50
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรูแบบมีสายด้านหลังและด้านข้าง
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
หน้าที่หนัก
เกรดสเปค
ความสูง2.23 "
HP3
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุเทอร์โมพลาสติก / คอมโพสิต
แม็กซ์ เอชพี3
การกำหนดค่า NEMA6-50R
คะแนน NEMA6-50R
จำนวนเสา2 เสา
จำนวนสายไฟสายดิน 3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศาเซลเซียสโดยไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
UPC994141815978
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 250
วัตต์W 12500
ความกว้าง2.25 "
ขนาดสายไฟ# 12 AWG ถึง # 4 AWG
วิธีการเดินสายไฟด้านหลังและด้านข้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันHPแม็กซ์ เอชพีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 เต้ารับใบมีดแบบตรง, สายดิน 2-P 3-W, 30A 250V, 6-30R, ดำ, 1 Pk | AE7LHA 5Z895 HBL93303030226-30R6-30R฿3,558

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 เต้ารับใบมีดตรง, 2-P 3-W สายดิน, 50A 250V, 6-50R, สีดำ, 1 Pk
฿4,158 / หน่วย