กองพัน 3hwf1 | บานพับยกออก Natural 3 X 3 Inch | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 3HWF1 บานพับยกออก Natural 3 x 3 นิ้ว | AC9PKZ

BATTALION 3HWF1 บานพับยกออก สีธรรมชาติ 3 x 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9PKZ รุ่น: 3HWF1
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
฿37 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับยกออก
สีโดยธรรมชาติ
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นโดยธรรมชาติ
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง3"
หลุมไม่มี
หลุมต่อใบ0
ความหนาของใบ59 / 64 "
มือซ้าย / ขวาซ้าย
ความจุโหลด176 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
การติดพื้นผิวเต็ม
Pin Dia1 / 4 "
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมือซ้าย / ขวาสีCornersความจุโหลดวัสดุPin Diaปักหมุดวัสดุช่วงของการเคลื่อนไหวราคา
BATTALION 1XMG7 บานพับบานเลื่อน Natural 2-1 / 2 x 2 นิ้ว | AB4FKF 1XMG7ขวาโดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่า-เหล็กสแตนเลส 3041 / 4 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 180฿1,054
BATTALION 1XMG9 บานพับลิฟท์ 2-1 / 2 x 11/16 นิ้ว | AB4FKH 1XMG9ขวาBlackรอบ-สังกะสีหล่อ3 / 8 "สังกะสีหล่อองศา 180฿285
BATTALION 1XMH1 บานพับยก 2-1/2 x 1-1/4 Inch | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1ซ้ายBlackรอบ-สังกะสีหล่อ3 / 8 "สังกะสีหล่อองศา 180฿1,413
BATTALION 1XMH2 บานพับลิฟท์ 2-1 / 2 x 1-1 / 4 นิ้ว | AB4FKK 1XMH2ซ้ายขวาBlackรอบ-สังกะสีหล่อ3 / 8 "สังกะสีหล่อองศา 180-
RFQ
BATTALION 3HUE4 บานพับบานเลื่อน Natural 2 x 1-11 / 16 นิ้ว | AC9PCC 3 ชั่วโมง 4ซ้ายโดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่า88 ปอนด์เหล็กสแตนเลส 3043 / 16 "เหล็กสแตนเลส 304องศา 270฿267
BATTALION 3HUF1 บานพับบานเลื่อน Natural 2 x 1-11 / 16 นิ้ว | AC9PCG 3HUF1ขวาโดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่า88 ปอนด์เหล็ก1 / 8 "เหล็กองศา 270฿143
BATTALION 3HUF4 บานพับบานเลื่อน Natural 2-1 / 2 x 2-1 / 2 Inch | AC9PCK 3HUF4ขวาโดยธรรมชาติสี่เหลี่ยมด้านเท่า88 ปอนด์เหล็ก3 / 16 "เหล็กองศา 270฿164

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 3HWF1 บานพับยกออก สีธรรมชาติ 3 x 3 นิ้ว
฿37 / หน่วย