Battalion ที่ 4pa22 | บานพับครึ่งผิวจราจรสูง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 4PA22 บานพับการจราจรสูงครึ่งผิว | AD9BEH

BATTALION 4PA22 บานพับครึ่งผิวจราจรสูง

In Stock
รายการ: AD9BEH รุ่น: 4PA22
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
฿6,109 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับการจราจรสูง
ประเภทแบริ่งลูกบอล
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
กรอบใบยาว4.5 "
ความกว้างของใบเฟรม4.5 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง4.5 "
หลุมต่อใบ(4) วงกบและ (3) ประตู
เคล็ดลับโรงพยาบาลไม่
ความหนาของใบ0.18 "
วัสดุเหล็ก
การติดพื้นผิวครึ่งหนึ่ง
Pin Dia5 / 16 "
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความกว้างของใบเฟรมหลุมต่อใบความหนาของใบการติดPin Diaความกว้างราคา
BATTALION 4PA20 บานพับการจราจรสูงครึ่งผิว | AD9BEF 4PA20ไพรม์โค้ท4.5 "(4) วงกบและ (3) ประตู0.134 "พื้นผิวครึ่งหนึ่ง5 / 16 "4.5 "-
RFQ
BATTALION 4PA23 บานพับการจราจรสูง Half Mortise | AD9BEJ 4PA23ไพรม์โค้ท11/16 ฟุต(4) วงกบและ (3) ประตู0.14 "ร่องครึ่ง3 / 5 "3.5 "฿2,453
BATTALION 4PA53 บานพับการจราจรสูงเต็มพื้นผิว 4-1 / 2 นิ้ว | AD9BFH 4PA53ไพรม์โค้ท4.5 "30.134 "พื้นผิวเต็ม21 / 64 "4.5 "฿2,184

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 4PA22 บานพับครึ่งผิวจราจรสูง
฿6,109 / หน่วย