HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05120 ปลั๊กตรง ตัวผู้ พร้อมสาย 20 ฟุต 5 ขั้ว
รายการ: CE6VJL
รุ่น: HPMS05120
฿4,837 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กแบบตรง |
สี | Black |
ประเภทตัวนำ | ทองแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.99 " |
ประเภทแจ็คเก็ต | ซออู้ |
จำนวนตัวนำ | 5 |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.