Battalion ที่ 4pa63 | บานพับเทมเพลต Full Mortise 3 X 3 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เทมเพลต BATTALION 4PA63 บานพับร่องเต็ม 3 x 3 ใน | AD9BFR

BATTALION บานพับเทมเพลต 4PA63 แบบเต็มร่อง 3 x 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9BFR รุ่น: 4PA63
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
฿238 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับแม่แบบ
ประเภทแบริ่งที่ราบ
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
กรอบใบยาว3ft
ความกว้างของใบเฟรม3ft
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง3"
หลุมต่อใบ3
เคล็ดลับโรงพยาบาลไม่
ความหนาของใบ0.08 "
วัสดุเหล็ก
การติดร่องแบบเต็ม
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงประเภทแบริ่งสีหลุมต่อใบความหนาของใบความจุโหลดวัสดุการติดราคา
BATTALION 1BYX5 Template Chrome Dull 4.5x4.5 - Pack Of 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "ที่ราบChrome หมองคล้ำ40.134 "75 ปอนด์เหล็กร่องแบบเต็ม-
RFQ
BATTALION 1BYY9 เทมเพลต Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Pack Of 3 | AA9BFQ 1BYY94.5 "ลูกบอลChrome หมองคล้ำ40.13 "-เหล็กร่องแบบเต็ม-
RFQ
บานพับแม่แบบ BATTALION 1RBT5 1-1 / 2 x 1-3 / 8 นิ้ว | AB3AYX 1RBT51.5 "ที่ราบ-20.045 "-เหล็กพื้นผิวเต็ม฿70
บานพับแม่แบบ BATTALION 1RBT7 2-1 / 2x1-11 / 16 056 หนา | AB3AYY 1RBT72.5 "ที่ราบ-30.056 "-เหล็กพื้นผิวเต็ม฿100
บานพับแม่แบบ BATTALION 1RBU3 2-1 / 2x1-11 / 16 - Pack Of 2 | AB3AZA 1RBU32.5 "ที่ราบ-20.056 "-เหล็กพื้นผิวเต็ม฿188
บานพับแม่แบบ BATTALION 1RBU5 3x2 นิ้วหนา 0.045 - แพ็ค 2 อัน | AB3AZB 1RBU53"ที่ราบ-30.065 "-เหล็กพื้นผิวเต็ม฿280
บานพับเทมเพลต BATTALION 1RBY2 ร่องเต็ม - แพ็ค 2 ชิ้น | AB3BAD 1อาร์บี22"ที่ราบ-20.077 "-เหล็กกล้าไร้สนิมร่องแบบเต็ม฿2,631

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION บานพับเทมเพลต 4PA63 แบบเต็มร่อง 3 x 3 นิ้ว
฿238 / หน่วย