Battalion ที่ 4pa77 | บานพับเหล็กสปริง 3-1/2 นิ้ว สูง 3-1/2 นิ้ว กว้าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 4PA77 บานพับเหล็กสปริง 3-1/2 นิ้ว H กว้าง 3-1/2 นิ้ว | AD9BGF

BATTALION 4PA77 บานพับสปริงเหล็ก 3-1 / 2 นิ้ว H ความกว้าง 3-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9BGF รุ่น: 4PA77
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
฿1,475 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับสปริง
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีเงิน
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู1.5 "
ความกว้างของบานประตู3.5 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
กรอบใบยาว1.5 "
ความกว้างของใบเฟรม3.5 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง3.5 "
หลุมต่อใบ3
ความหนาของใบ0.099 "
วัสดุเหล็ก
การติดร่องแบบเต็ม
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 270
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57
รหัส HS8302106030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของใบเฟรมประเภทแบริ่งสีความสูงหลุมต่อใบความหนาของใบการติดช่วงของการเคลื่อนไหวราคา
BATTALION 1CAC4 บานพับเหล็ก 6 นิ้ว สูง 4-1/2 นิ้ว กว้าง | AA9BPR 1CAC8 1CAC 44.5 "ที่ราบสีเทา6"40.098 "ร่องแบบเต็มองศา 180฿888
BATTALION 1CAC8 บานพับเหล็กสปริง 6 นิ้วความกว้าง 4-1 / 2 นิ้ว | AA9BPU 1CAC 84.5 "ที่ราบสีเทา6"40.098 "พื้นผิวครึ่งหนึ่งองศา 180-
RFQ
BATTALION 1RBU7 บานพับเหล็กสปริง 2-3 / 4 นิ้วความกว้าง 2-9 / 16 นิ้ว | AB3AZC 1RBU72 9 / 16 "ที่ราบBlack2.75 "30.045 "พื้นผิวเต็มองศา 270฿1,203
BATTALION 1RBV1 บานพับสปริงเหล็ก 2-3 / 4in H 2-15 / 16 นิ้วกว้าง | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "ที่ราบเงิน2.75 "30.08 "พื้นผิวเต็มองศา 270฿1,124
BATTALION 1RBV3 บานพับเหล็กสปริง 4-1 / 2 นิ้ว H กว้าง 4 นิ้ว | AB3AZH 1RBV34"ที่ราบทองเหลือง4.5 "40.134 "พื้นผิวเต็มองศา 270฿1,420
BATTALION 4PA73 บานพับเหล็กสปริง 3 นิ้ว H 5-11 / 16 นิ้วกว้าง | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "ที่ราบทองเหลืองสดใส3"30.079 "ร่องแบบเต็มองศา 270฿1,817
BATTALION 4PA74 บานพับสปริงเหล็ก 2-3 / 4in H 2-15 / 16 นิ้วกว้าง | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "ที่ราบเงิน2.75 "30.048 "พื้นผิวเต็มองศา 270฿411

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 4PA77 บานพับสปริงเหล็ก 3-1 / 2 นิ้ว H ความกว้าง 3-1 / 2 นิ้ว
฿1,475 / หน่วย