ตัวล็อคเบรกเกอร์ขั้วเดี่ยว BRADY สีแดง
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ประเภทการล็อก | วัสดุ | กุญแจล็อค Max. Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BL04 | - | 1" | แคลมป์ออน | โพลีคาร์บอเนต | 1/4 หรือ 9/32 " | 2" | ฿978 | |
B | BL01 | - | 2.25 " | แคลมป์ออน | โพลีคาร์บอเนต | 9 / 32 " | 1.12 " | ฿859 | |
C | 65965 | 1" | - | แคลมป์ออน | โพลีโพรพีลีนและไนลอน | 9 / 32 " | 3 / 4 " | ฿4,033 | |
D | 104106 | 1.75 " | 2.75 " | แคลมป์ออน | โพลีโพรพีลีนและไนลอน | 9 / 32 " | 1 13 / 16 " | ฿522 | |
E | 103581 | 1.375 " | 2" | แคลมป์ออน | โพลีโพรพีลีนและไนลอน | 9 / 32 " | 7 / 8 " | ฿1,426 | |
F | 65966 | 3.25 " | - | แคลมป์ออน | โพลีโพรพีลีนและไนลอน | 9 / 32 " | 2 1 / 10 " | ฿4,251 | |
G | 65688 | 5 / 6 " | - | Snap-On | ไนลอนและสแตนเลส | 9 / 32 " | 1 / 3 " | ฿1,705 | |
H | 65387 | 5 / 16 " | 2.125 " | Snap-On | ไนลอนและสแตนเลส | 9 / 32 " | 13 / 16 " | ฿973 | |
I | 65815 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | Snap-On | โพลิเมอร์ Isoplast ที่มีผลกระทบสูง | - | 1.88 " | ฿9,214 | |
J | 65810 | 15 / 16 " | 3 / 4 " | แคลมป์ออน | โพลิเมอร์ Isoplast ที่มีผลกระทบสูง | - | 2.5 " | ฿10,386 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องจ่ายฟิล์มป้องกันพื้นผิว
- โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- เครื่องทำความร้อนพัดลมคอยล์ร้อน
- Manometers แบบ Hydronic
- เปลือกใต้ดิน
- ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือ
- วงขัดและม้วน
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- การทดสอบดิน
- สายรัดและ Hydrants
- DAYTON หัวโยกเยก สติ๊ก แอคชูเอเตอร์ ลิมิตสวิตช์
- DYMO เครื่องพิมพ์ฉลาก
- ATP ท่อ 100 ฟุตสีธรรมชาติ
- ENERGY CHAIN ท่อลูกฟูก
- SMITH-COOPER S2044C ฝาปิดสเตนเลสสตีล
- ARLINGTON INDUSTRIES ตัวหนีบหลังสังกะสี
- BANJO FITTINGS Anti Vortex Vent Cap
- NOTRAX สกายวอล์คเกอร์ HD Safety Line Nitrile Dry Area Matting
- LEWISBINS รถเข็นล้อลาก
- NIBCO จัดการ