Brady 103581 | แคลมป์ล็อคเบรกเกอร์ 120/277v สีแดง | 6t783 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 103581 แคลมป์ล็อคเบรกเกอร์บน 120/277v สีแดง | AF2FRH 6T783

BRADY 103581 แคลมป์ล็อคเบรกเกอร์บน 120/277v สีแดง

In Stock
รายการ: AF2FRH รุ่น: 103581ข้ามอ้างอิง: 6T783
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
฿1,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์ขั้วเดียว
แรงดันไฟฟ้าของ Circuit Breaker120/277
สีสีแดง
ความสูง1.375 "
ความยาว2"
ประเภทการล็อกแคลมป์ออน
วัสดุโพลีโพรพีลีนและไนลอน
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ1
กุญแจล็อค Max. Dia.9 / 32 "
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวประเภทการล็อกวัสดุกุญแจล็อค Max. Dia.ความกว้างราคา
BRADY 65810 แคลมป์ขั้วเดี่ยวบนตัวล็อคเบรกเกอร์ - แพ็คละ 6 ตัว | AA7GXC 15Y506 6581015 / 16 "3 / 4 "แคลมป์ออนโพลิเมอร์ Isoplast ที่มีผลกระทบสูง-2.5 "฿10,488
BRADY 65815 Single Pole Snap On Breaker Lockout - แพ็คละ 6 ชิ้น | AA7GXD 15Y507 658157 / 8 "3 / 4 "Snap-Onโพลิเมอร์ Isoplast ที่มีผลกระทบสูง-1.88 "฿9,668
BRADY 65966 อุปกรณ์ล็อค - แพ็ค 6 ชิ้น | AA8ZLH 1AZ01 659663.25 "-แคลมป์ออนโพลีโพรพีลีนและไนลอน9 / 32 "2 1 / 10 "฿4,490
BRADY 65965 ตัวล็อกเบรกเกอร์ - แพ็คละ 6 ชิ้น | AB8XNU 2AD54 659651"-แคลมป์ออนโพลีโพรพีลีนและไนลอน9 / 32 "3 / 4 "฿4,064
BRADY 65688 ตัวล็อกเบรกเกอร์ - แพ็คละ 6 ชิ้น | AD2NRN 3T986 656885 / 6 "-Snap-Onไนลอนและสแตนเลส9 / 32 "1 / 3 "฿1,836
BRADY 65387 เบรกเกอร์ล็อคสแนปบน 120v สีแดง | AD2QXC 3TM51 653875 / 16 "2.125 "Snap-Onไนลอนและสแตนเลส9 / 32 "13 / 16 "฿376
BRADY BL01 เบรกเกอร์ล็อค | AD3JGW 3ZM49 BL01-2.25 "แคลมป์ออนโพลีคาร์บอเนต9 / 32 "1.12 "฿369

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 103581 แคลมป์ล็อคเบรกเกอร์บน 120/277v สีแดง
฿1,426 / หน่วย